Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 - Grafikkarten - GF RTX 3060 - 12 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - HDMI, 3 x DisplayPort


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inno3D GEFORCE RTX 3060 TWIN X2 NVIDIA 12 GB GDDR6
Inno3D GEFORCE RTX 3060 TWIN X2 NVIDIA 12 GB GDDR6
Inno3D GEFORCE RTX 3060 TWIN X2 NVIDIA 12 GB GDDR6
Inno3D GEFORCE RTX 3060 TWIN X2 NVIDIA 12 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     2753I-7293598
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N30602-12D6-119032AH
EAN/GTIN:
     0835168002111
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce

Übersicht

Kurzinfo  Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 - Grafikkarten - GF RTX 3060 - 12 GB GDDR6 - PCIe 4.0 x16 - HDMI, 3 x DisplayPort
Gruppe  Videokarten
Hersteller  InnoVISION
Hersteller Art. Nr.  N30602-12D6-119032AH
EAN/UPC  4895223102091

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Inno3D GeForce RTX 3060 TWIN X2 - Grafikkarten - GF RTX 3060 - 12 GB
Gerätetyp  Grafikkarten
Bustyp  PCI Express 4.0 x16
Grafik-Engine  NVIDIA GeForce RTX 3060
Speicher  12 GB GDDR6
Speichergeschwindigkeit  15 Gbps
Core Clock  1320 MHz
Boost-Takt  1777 MHz
CUDA-Kerne  3584
Speicherschnittstelle  192-bit
Max Auflösung  7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  4
Schnittstellen  3 x DisplayPort
HDMI
API-Unterstützung  Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  24 cm x 12 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Grafikkarten
Bustyp  PCI Express 4.0 x16
Grafik-Engine  NVIDIA GeForce RTX 3060
Core Clock  1320 MHz
Boost-Takt  1777 MHz
CUDA-Kerne  3584
Max Auflösung  7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme  4
Schnittstellen  3 x DisplayPort
HDMI
API-Unterstützung  Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Besonderheiten  Dual Fan Design, NVIDIA GPU Boost, NVIDIA G-Sync-fähig, 2-slot Fan Cooler, NVIDIA Ansel, Real-Time Ray Tracing, NVIDIA Highlights, Inno3D Rückplatte, Nvidia DLSS, Nvidia Studio, NVIDIA Ampere GPU-Technologie, NVIDIA Reflex, NVIDIA FreeStyle, 2nd Gen Ray Tracing, 3rd gen Tensor Cores, HDCP
  
Speicher  
Grösse  12 GB
Technologie  GDDR6 SDRAM
Speichergeschwindigkeit  15 Gbps
Busbreite  192-bit
Bandbreite  360 GBps
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, FreeBSD (32-Bit), Windows 10
Erfoderliche Leistungsversorgung  550 W
Zusätzliche Anforderungen  8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a
Tiefe  24 cm
Höhe  12 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Gerätetyp:
Grafikkarten
Bustyp:
PCI Express 4.0 x16
Grafik-Engine:
NVIDIA GeForce RTX 3060
Core Clock:
1320 MHz
Boost-Takt:
1777 MHz
CUDA-Kerne:
3584
Max Auflösung:
7680 x 4320
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme:
4
Schnittstellen:
3 x DisplayPort , HDMI
API-Unterstützung:
Vulkan, OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate
Grösse:
12 GB
Technologie:
GDDR6 SDRAM
Speichergeschwindigkeit:
15 Gbps
Busbreite:
192-bit
Bandbreite:
360 GBps
Erforderliches Betriebssystem:
Linux, FreeBSD (32-Bit), Windows 10
Erfoderliche Leistungsversorgung:
550 W
Zusätzliche Anforderungen:
8-poliger PCI Express-Stromversorgungsanschluss
Kennzeichnung:
HDCP 2.3, DisplayPort 1.4a
Tiefe:
24 cm
Höhe:
12 cm
Weitere Suchbegriffe: nVidia Geforce, GeForce RTX, nVidia Geforce RTX, grafikkarte inno3d, geforce rtx, 3060, inno3d, twin, geforce, gddr6, hdmi, 30602, 119032, n3060212d6119032ah, grafikkarten, n30602, 12d6, 119032ah, pcie, displayport, 12gb, rtx3060, 12288, 3xdp, 4895223102091, displayport/hdmi, nvidia, 3xdp+hdmi, geforce®, displayporthdmi, 3xdphdmi
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 239,27*
€ 267,17*
€ 3,50*
ab € 245,84*
€ 274,96*
€ 6,78*
ab € 247,90*
€ 275,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 249,38*
€ 276,46*
2 Tage
85
€ 4,50*
ab € 248,83*
€ 276,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,46*
€ 328,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,94*
€ 325,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,36*
€ 318,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,74*
€ 315,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.