Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VGA Inno3D GeForce® RTX 3060 12GB Twin X2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VGA Inno3D GeForce® RTX 3060 12GB Twin X2
VGA Inno3D GeForce® RTX 3060 12GB Twin X2
VGA Inno3D GeForce® RTX 3060 12GB Twin X2
VGA Inno3D GeForce® RTX 3060 12GB Twin X2
Artikel-Nr.:
     1410-63932
Hersteller:
     Inno3D
Herst.-Nr.:
     N30602-12D6-119032AH
EAN/GTIN:
     835168002111
Suchbegriffe:
Grafikkarte
Grafikkarten
Graphics card
GeForce
- Hersteller: Inno3D

- Hersteller-Nr.: N30602-12D6-119032AH

- Chipsatz: GeF. RTX 3060

- DirectX12 Ultimate

- CUDA enabled

- Bus Type: PCI Express 4.0 x 16

- Speicher: 12GB GDDR6

- Memory interface: 192 bit

- CUDA Cores: 3584

- Core clock: 1320 MHz/ Boost: 1777 MHz

- Memory clock: 15 Gbps

- Kühler: aktiv (2-slot fan), Twin cooler, Back Plate

- Connectors: 1xHDMI 2.1, 3xDP 1.4a

- Real-Time Ray Tracing

- 2nd Gen Ray Tracing

- 3rd Gen Tensor Cores

- Nvidia DLSS

- Nvidia GeForce Experience

- Nvidia G-Sync

- Nvidia GPU Boost

- Game Ready Drivers

- Nvidia Ampere Architecture



Zubehör:

Installation Guide



Abmessungen: 240 x 120 mm x 2-Slot

Ext. Power connector: 8-pin
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1410
€ 5,50*
ab € 239,36*
€ 266,96*
€ 3,50*
ab € 246,53*
€ 274,74*
€ 6,78*
ab € 249,13*
€ 276,79*
€ 3,50*
ab € 250,35*
€ 277,70*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 251,27*
€ 278,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1410
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,96*
€ 317,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,55*
€ 316,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,67*
€ 309,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,39*
€ 306,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,36*
€ 284,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1410
Versand: Lager 1410
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 1.100,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1410
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.