Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks ®-BASIC-S --Telefon-Anschlußkabel-TAE F-Stecker auf Western-Stecker 6/4, Siemens, 20m (BS70055-20)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS70055-20 Telefonkabel 20 m Schwarz
shiverpeaks BS70055-20 Telefonkabel 20 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7253774
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS70055-20
EAN/GTIN:
     4017538091918
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 20m
tae kabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  20 m
Anschluss 1  TAE (F)
Anschluss 2  RJ-11
Produktfarbe  Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Männlich
Kabeltyp  Flach

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
20 m
Anschluss 1:
TAE (F)
Anschluss 2:
RJ-11
Produktfarbe:
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Kabeltyp:
Flach
Weitere Suchbegriffe: shiverpeaks, 70055, bs7005520, telefonanschlußkabeltae, fstecker, westernstecker, siemens, basics, telefonanschlukabeltae, telefon, anschlußkabel, stecker, western, bs70055, ®basics, basic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
137
€ 4,50*
ab € 3,53*
€ 5,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,91*
€ 35,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.