Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks-BASIC-S --Telefon-Anschlußkabel-TAE F-Stecker auf Western-Stecker 6/4, Siemens, 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks-BASIC-S --Telefon-Anschlußkabel-TAE F-Stecker auf Western-Stecker 6/4, Siemens, 20m
shiverpeaks-BASIC-S --Telefon-Anschlußkabel-TAE F-Stecker auf Western-Stecker 6/4, Siemens, 20m
Artikel-Nr.:
     4590-BS70055-20
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS70055-20
EAN/GTIN:
     4017538091918
Suchbegriffe:
TAE Kabel
tae kabel 20m
tae kabel
shiverpeaks®-BASIC-S --Telefon-Anschlußkabel-TAE F-Stecker auf Western-Stecker 6/4, Siemens, 20m

· Anschlüsse: TAE F-Stecker - RJ11 Stecker
· Aufbau: 4-adrig Flach
· Adern Material: Kupfergemisch
· Stecker: gecrimpt
· Stecker Material: Kunststoff
· Kontaktoberfläche TAE/ RJ11: vernickelt/ vergoldet
· Farbe TAE/ RJ11-Stecker: schwarz/ transparent
· Farbe Kabel: schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
20m
Weitere Suchbegriffe: TAE F-Stecker / Western-Stecker 6/4 Siemens, Telefonkabel, TAE-F Kabel Siemens Belegung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4590
100
€ 4,50*
ab € 3,53*
€ 5,41*
€ 3,50*
ab € 25,77*
€ 35,86*
Preise: Lager 4590
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4590
Versand: Lager 4590
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.