| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7252985 Herst.-Nr.: 80202-128-1.5S EAN/GTIN: 4017538982339 |
| |
|
| | |
| S/CONN maximum connectivity Antennenkabel mit Mantelstromfilter, > 100 dB, schwarz, 1,5m (80202-128-1.5S) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: koax-anschlusskabel 1,5m, av antennenkabel, koax-anschlusskabel schwarz, 80202, 8020212815s, s/conn, maximum, connectivity, antennenkabel, mantelstromfilter, schwarz, shiverpeaks, 802021281.5s, sconn, conn |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 1,18* | € 1,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,19* | € 1,89* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,16* | € 34,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|