| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7252496 Herst.-Nr.: 75900-500S EAN/GTIN: 4017538030016 |
| |
|
| | |
| S/CONN maximum connectivity Netzwerkkabel-LAN-Verlegekabel, cat 6, S/FTP, PIMF, 500,0m (75900-500S) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, kat6 sftp, kat 6 500m, ethernet kabel, 75900, 75900500s, s/conn, maximum, connectivity, netzwerkkabellanverlegekabel, s/ftp, pimf, shiverpeaks, sconn, sftp, 5000m, conn, netzwerkkabel, verlegekabel, 500s |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,06* | € 351,04* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 343,43* | € 401,01* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,09* | € 401,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|