| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7251100 Herst.-Nr.: 06-18106 EAN/GTIN: 4017538077998 |
| |
|
| | |
| S/CONN maximum connectivity Lautsprecherkabel 1,5mm² 48x0,20 CCA weiß 25m (06-18106) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel 25m, 18106, 0618106, s/conn, maximum, connectivity, lautsprecherkabel, weiß, shiverpeaks, sconn, 15mm, 48x020, conn, 5mm², 48x0 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 6,05* | € 8,88* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 28,47* | € 39,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|