| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7251090 Herst.-Nr.: 06-15506 EAN/GTIN: 4017538077882 |
| |
|
| | |
| S/CONN maximum connectivity Lautsprecherkabel 0,75mm² 24x0,20 CCA weiß 50m (06-15506) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 50m, 15506, 0615506, s/conn, maximum, connectivity, lautsprecherkabel, weiß, shiverpeaks, sconn, 075mm, 24x020, conn, 75mm², 24x0 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 7,49* | € 10,79* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 29,84* | € 41,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|