Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Xerox B305/DNI, B305V_DNI, B310, B310/DNI, B310V_DNIUK, B315/DNI, B315V_DNI, C315V_DNI (006R04376)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04376
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04376
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04376
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04376
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04376
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04376
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04376
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04376
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04376
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04376
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04376
Xerox ® B305 Multifunktionsdrucker​/​B310 Drucker​/​B315 Multifunktionsdrucker Standardkapazität-Tonermodul Schwarz (3000 Seiten) - 006R04376
Artikel-Nr.:
     2753I-7217720
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04376
EAN/GTIN:
     0095205068672
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Xerox B305/DNI, B305V_DNI, B310, B310/DNI, B310V_DNIUK, B315/DNI, B315V_DNI, C315V_DNI
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  006R04376
Modell  
EAN/UPC  0095205068672

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Schwarz - original - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Ergiebigkeit  Bis zu 3000 Seiten
Kompatibel mit  Xerox B305/DNI, B305V_DNI, B310, B310/DNI, B310V_DNIUK, B315/DNI, B315V_DNI, C315V_DNI

Ausführliche Details

Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 3000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Xerox B305/DNI, B305V_DNI, B310, B310/DNI, B310V_DNIUK, B315/DNI, B315V_DNI, C315V_DNI

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 3000 Seiten

Kompatible Geräte:
Xerox:
B 305 dn; B 310 dn; B 310 Series; B 315 dn
Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, xerox, 006r04376, 04376, schwarz, b310, original, tonerpatrone, b305, b315, 3000, toner, black, capacity, seiten, b310/b305/b315, standard, cartridge, pages, b310b305b315, b3xx, back, b31x, 3.000, tonermodul
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 70,67*
€ 91,39*
2 Tage
86
€ 7,50*
ab € 73,09*
€ 94,15*
4 Tage
3
€ 4,15*
ab € 73,22*
€ 94,88*
€ 5,95*
ab € 75,67*
€ 97,39*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,43*
€ 99,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,43*
€ 115,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.