Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4535084 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz (RF-4535084)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4535084 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz
Renkforce RF-4535084 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz
Renkforce RF-4535084 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz
Renkforce RF-4535084 USB Kabel 10 m USB 2.0 USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-7191429
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4535084
EAN/GTIN:
     4064161079264
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel

Produkttext

Zur Verlängerung von USB-Anschlüssen bei z.B. PC, Fernseher, Beamer, Kartenlesegeräte und vieles mehr. Schirmung aus Alufolie und Schirmgeflecht zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  10 m
USB-Version  USB 2.0
Anschluss 1  USB A
Anschluss 2  USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht  Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht  Weiblich
Produktfarbe  Schwarz
Anschluss1 Formfaktor  Gerade
Anschluss2 Formfaktor  Gerade
AWG Kabelgröße  28/24
Leitermaterial  Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate  480 Mbit/s
Plug und Play  Ja
  
Leistung  
Ausgangsspannung  5 V
Outputstrom (max.)  0,1 A
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
USB-Version:
USB 2.0
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28/24
Leitermaterial:
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Plug und Play:
Ja
Ausgangsspannung:
5 V
Outputstrom (max.):
0,1 A
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel a stecker auf a stecker 10m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, 4535084, rf4535084, renkforce, usba, schwarz, usbkabel, stecker, buchse, 10.00, aktiv, signalverstärkung, kabel, 1000, signalverstrkung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,17*
€ 20,75*
1 Tag
593
Frei Haus
ab € 14,21*
€ 20,76*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 30,03*
€ 40,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,75*
€ 41,70*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.