| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7176681 Herst.-Nr.: AS20257 EAN/GTIN: 9120113360479 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Typ | Kompatibel | Druckfarben | Schwarz | Markenkompatibilität | HP | Versorgungstyp | Einzelpackung | Kompatibilität | Color LaserJet Pro M255NW | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | Schwarztoner Seitenleistung | 1350 Seiten | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen | 1 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Kompatibel | Druckfarben: | Schwarz | Markenkompatibilität: | HP | Versorgungstyp: | Einzelpackung | Kompatibilität: | Color LaserJet Pro M255NW | Menge pro Packung: | 1 Stück(e) | Schwarztoner Seitenleistung: | 1350 Seiten | Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, lasertoner, as20257, 20257, astar, 207a, toner, black, rebuilt, 1350seiten, ohne, fuellstandsanz., tonerkartusche, stück(e, kompatibel, schwarz, 1350, fuellstandsanz, stcke, stück |
| | |
| |