Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7167098 Herst.-Nr.: 006R04315 EAN/GTIN: 0095205067736 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - compatible - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung CLT-Y506L) | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 006R04315 | Modell | Everyday | EAN/UPC | 0095205067736 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Gelb - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung CLT-Y506L) | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Gelb | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Ergiebigkeit | Bis zu 3500 Seiten | Ausführliche Details Allgemein | | Alternative zu | Samsung CLT-Y506L | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Gelb | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Patronenleistung | Hohe Ergiebigkeit | Ergiebigkeit | Bis zu 3500 Seiten | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Alternative zu: | Samsung CLT-Y506L | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Gelb | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Patronenleistung: | Hohe Ergiebigkeit | Ergiebigkeit: | Bis zu 3500 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner gelb, lasertoner, lasertoner yellow, 6260, samsung, xerox, everyday, clty506l, gelb, 006r04315, 04315, alternative, hohe, ergiebigkeit, y506l, kompatibel, tonerpatrone, clp680dw, clp680nd, clx6260fd, clx6260fr, clx6260fw, clx6260nd, 3500, 680dw, 680nd, 6260fd, 6260fr, 6260fw |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 29,73* | € 40,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 30,90* | € 41,68* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 31,31* | € 42,32* | | | | | 14 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 33,06* | € 44,75* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 42,69* | € 57,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|