Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7167091 Herst.-Nr.: 006R04308 EAN/GTIN: 0095205067668 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung CLT-K504S) | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 006R04308 | Modell | Everyday | EAN/UPC | 0095205067668 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Everyday - Schwarz - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung CLT-K504S) | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Ergiebigkeit | Bis zu 2500 Seiten | Ausführliche Details Allgemein | | Alternative zu | Samsung CLT-K504S | Transportgewicht | 890 g | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Ergiebigkeit | Bis zu 2500 Seiten | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg | Alternative zu: | Samsung CLT-K504S | Transportgewicht: | 890 g | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Ergiebigkeit: | Bis zu 2500 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, samsung, xerox, everyday, schwarz, cltk504s, 006r04308, 04308, alternative, k504s, kompatibel, tonerpatrone, clp415, multixpress, slc1453, xpress, slc1404, c1810, c1860, 2500, 4195, 1453, 1454, 1404, 1810, 1860, clx4195 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 23,41* | € 32,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,37* | € 33,12* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 24,82* | € 33,58* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 25,58* | € 34,60* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 33,04* | € 44,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|