Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SC825 BTQC-R1K23LPB - Rack-Montage - 2U - verbessertes, erweitertes ATX - SATA/SAS - Hot-Swap 1200 Watt - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Supermicro CSE-825BTQC-R1K23LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-825BTQC-R1K23LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-825BTQC-R1K23LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Artikel-Nr.:
     2753I-7104057
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-825BTQC-R1K23LPB
EAN/GTIN:
     0672042442584
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
HDD SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA

Übersicht

Kurzinfo  Supermicro SC825 BTQC-R1K23LPB - Rack-Montage - 2U - verbessertes, erweitertes ATX - SATA/SAS - Hot-Swap 1200 Watt - Schwarz
Gruppe  Systemgehäuse
Hersteller  Super Micro Computer
Hersteller Art. Nr.  CSE-825BTQC-R1K23LPB
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Supermicro SC825 BTQC-R1K23LPB - Rack-Montage - 2U - verbessertes, erweitertes ATX
Produkttyp  Systemschrank
Formfaktor  Rack-Montage - 2U
Farbe  Schwarz
Integrierte Peripheriegeräte  LED Panel
Unterstützte Motherboards  ATX, Extended ATX, enhanced extended ATX
Server-Speichereinschübe  SATA/SAS - Hot-Swap
Systemgehäuse-Merkmale  Intrusion Switch
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung 1200 Watt
Redundante Stromversorgung  Ja
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.7 cm x 64.7 cm x 8.9 cm
Gewicht  23.59 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Formfaktor  Rack-Montage - 2U
Max. Mainboard-Größe  Verbessertes, erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards  ATX, Extended ATX, enhanced extended ATX
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte  8
Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks  SATA/SAS
Integrierte Peripheriegeräte  LED Panel
Farbe  Schwarz
Kühlsystem  Intern: 80 x 80 x 38 mm Lüfter x 3 / 13.500 U/min / Unterstützung für Impulsbreitenmodulation (PWM)
Systemgehäuse-Merkmale  Intrusion Switch
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze  7 x Niedrigprofil
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Tragschienen, SAS-/SATA-Backplane, Luftkanal
Kennzeichnung  FCC Klasse A zertifiziert, UL, BSMI, cUL, CB, CCC, CE/EMC
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Stromversorgung
Redundante Stromversorgung  Ja
Installierte Anzahl  2
Max. unterstützte Anzahl  2
Leistungskapazität (pro Einheit)  1200 Watt
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung  1200 Watt
80-PLUS-Zertifizierung  80 PLUS Titanium
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43.7 cm
Tiefe  64.7 cm
Höhe  8.9 cm
Gewicht  23.59 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  67.8 cm
Transporttiefe  87.6 cm
Transporthöhe  29 cm
Transportgewicht  23.59 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  5 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  8 - 90% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Formfaktor:
Rack-Montage - 2U
Max. Mainboard-Größe:
Verbessertes, erweitertes ATX
Unterstützte Motherboards:
ATX, Extended ATX, enhanced extended ATX
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte:
8
Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks:
SATA/SAS
Integrierte Peripheriegeräte:
LED Panel
Farbe:
Schwarz
Systemgehäuse-Merkmale:
Intrusion Switch
Erweiterungseinschübe:
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze:
7 x Niedrigprofil
Zubehör im Lieferumfang:
Tragschienen, SAS-/SATA-Backplane, Luftkanal
Kennzeichnung:
FCC Klasse A zertifiziert, UL, BSMI, cUL, CB, CCC, CE/EMC
Stromversorgungsgerät:
Stromversorgung
Redundante Stromversorgung:
Ja
Installierte Anzahl:
2
Max. unterstützte Anzahl:
2
Leistungskapazität (pro Einheit):
1200 Watt
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung:
1200 Watt
80-PLUS-Zertifizierung:
80 PLUS Titanium
Breite:
43.7 cm
Tiefe:
64.7 cm
Höhe:
8.9 cm
Transportbreite:
67.8 cm
Transporttiefe:
87.6 cm
Transporthöhe:
29 cm
Transportgewicht:
23.59 kg
Min Betriebstemperatur:
5 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
8 - 90% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, Server, supermicro server 2u, festplatte sata, festplatte sata 3,5", supermicro, cse825btqcr1k23lpb, 1200, 825btqc, r1k23lpb, schwarz, sc825, btqcr1k23lpb, rackmontage, verbessertes, erweitertes, sata/sas, hotswap, watt, satasas, btqc, rack, montage, sata, swap, gehäuse, black, gehuse, super, micro, superchassis
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 35,00*
ab € 854,57*
€ 945,73*
€ 1,93*
ab € 861,19*
€ 955,36*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 894,02*
€ 992,31*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 992,31*
€ 1.180,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 991,71*
€ 1.180,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,32*
€ 1.153,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 945,29*
€ 1.124,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 894,02*
€ 1.063,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.