Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-825BTQC-R1K23LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-825BTQC-R1K23LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-825BTQC-R1K23LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-825BTQC-R1K23LPB Computer-Gehäuse Rack Schwarz 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE2-91311849
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-825BTQC-R1K23LPB
EAN/GTIN:
     672042442584
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
HDD SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Rack
Typ
Server
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, EATX
Anzahl der 3,5
10
Anzahl der 2,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Netzwerk, Leistung, Stromausfall, System
Zertifizierung
Titanium Power Supply
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
437 mm
Tiefe
647 mm
Höhe
89 mm
Gewicht
23590 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
3x 80 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
80 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
4
Hot-Swap
Ja
Stromversorgung
Netzteil enthalten
Ja
Stromversorgung
1200 W
SATA Anschlüsse
8
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 921,49*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,49*
€ 1.096,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,14*
€ 1.092,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,03*
€ 1.080,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 886,06*
€ 1.054,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,92*
€ 1.001,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.