Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Antenne - Smart Home - 2 dBi (für 698 - 960 MHz), 2 dBi (für 1710 - 2700 MHz) (12717)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK Multiband LTE-MIMO UMTS GSM GNSS Antenne 3 x SMA Stecker omnidirektional Dachmontage schwarz outdoor
DeLOCK Multiband LTE-MIMO UMTS GSM GNSS Antenne 3 x SMA Stecker omnidirektional Dachmontage schwarz outdoor
Artikel-Nr.:
     2753I-7102373
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12717
EAN/GTIN:
     4043619127177
Suchbegriffe:
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Antenne - Smart Home - 2 dBi (für 698 - 960 MHz), 2 dBi (für 1710 - 2700 MHz), 3 dBi (für 1.575,42 MHz), 3 dBi (für 1598 - 1610 MHz) - ungerichtet - außen, am Dach montierbar - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  12717
Modell  
EAN/UPC  4043619127177

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  8.1 cm x 8.1 cm x 1.55 cm
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Farbe  Schwarz
Bestimmt für  Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, am Dach montierbar
Kompatibilität  UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, GNSS, LoRa, NB-IoT
Frequenzbereich  698 - 960 MHz, 1575.42 MHz, 1710 - 2700 MHz, 1598 - 1610 MHz
Antennengewinn  2 dBi (für 698 - 960 MHz), 2 dBi (für 1710 - 2700 MHz), 3 dBi (für 1.575,42 MHz), 3 dBi (für 1598 - 1610 MHz)
Richtwirkung  Ungerichtet
Kennzeichnung  IP67

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Breite  8.1 cm
Tiefe  8.1 cm
Höhe  1.55 cm
Farbe  Schwarz
  
Antenne  
Bestimmt für  Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne  Außen, am Dach montierbar
Kompatibilität  UMTS, GSM, LTE, Bluetooth, WLAN 2.4 GHz, ZigBee, Z-Wave, GNSS, LoRa, NB-IoT
Frequenzbereich  698 - 960 MHz, 1575.42 MHz, 1710 - 2700 MHz, 1598 - 1610 MHz
Antennengewinn  2 dBi (für 698 - 960 MHz), 2 dBi (für 1710 - 2700 MHz), 3 dBi (für 1.575,42 MHz), 3 dBi (für 1598 - 1610 MHz)
Richtwirkung  Ungerichtet
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  3 x SMA Stecker
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  IP67
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
ABS-Kunststoff
Breite:
8.1 cm
Tiefe:
8.1 cm
Höhe:
1.55 cm
Farbe:
Schwarz
Bestimmt für:
Navigation, Mobiltelefon, Wi-Fi, Bluetooth, Smart Home
Platzierung / Montage der Antenne:
Außen, am Dach montierbar
Frequenzbereich:
698 - 960 MHz, 1575.42 MHz, 1710 - 2700 MHz, 1598 - 1610 MHz
Richtwirkung:
Ungerichtet
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
3 x SMA Stecker
Kennzeichnung:
IP67
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, lte antenne, delock, 12717, antenne, schwarz, 1710, 2700, 1598, 1610, multiband, umts, gnss, stecker, omnidirektional, dachmontage, outdoor, smart, home, ungerichtet, außen, dach, montierbar, 157542, auen, 4014619603947, 3xsma, ltemimo
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 49,36*
€ 51,63*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 49,36*
€ 51,74*
6 Tage
8
€ 9,90*
ab € 52,18*
€ 54,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 60,63*
€ 63,36*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 95,143*
€ 98,923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,07*
€ 73,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.