Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Samsung ML-3300, 3310, 3312, 3700, 3710, 3712, SCX-4833, 4835, 5639, 5739


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit Samsung MLT-D205L, High capacity
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit Samsung MLT-D205L, High capacity
Artikel-Nr.:
     2753I-7073061
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04301
EAN/GTIN:
     0095205067590
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Samsung ML-3300, 3310, 3312, 3700, 3710, 3712, SCX-4833, 4835, 5639, 5739
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  006R04301
Modell  Everyday
EAN/UPC  0095205067590

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox Everyday - Schwarz - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D205L)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Ergiebigkeit  Bis zu 5000 Seiten
Kompatibel mit  Samsung ML-3300, ML-3310D, ML-3310DK, ML-3310ND, ML-3310NDK, ML-3312ND, ML-3700D, ML-3700ND, ML-3710D, ML-3710DK, ML-3710DW, ML-3710ND, ML-3710NDK, ML-3712D, ML-3712DW, ML-3712ND, SCX-4833FR, SCX-4833HD, SCX-4835FD, SCX-5639FR, SCX-5739FW

Ausführliche Details

Allgemein  
Alternative zu  Samsung MLT-D205L
Transporttiefe  35 cm
Transporthöhe  15 cm
Transportgewicht  1.588 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 5000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Samsung ML-3300, ML-3310D, ML-3310DK, ML-3310ND, ML-3310NDK, ML-3312ND, ML-3700D, ML-3700ND, ML-3710D, ML-3710DK, ML-3710DW, ML-3710ND, ML-3710NDK, ML-3712D, ML-3712DW, ML-3712ND, SCX-4833FR, SCX-4833HD, SCX-4835FD, SCX-5639FR, SCX-5739FW

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Alternative zu:
Samsung MLT-D205L
Transporttiefe:
35 cm
Transporthöhe:
15 cm
Transportgewicht:
1.588 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 5000 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, samsung, xerox, 3710, 3310, everyday, 5739, 3312, 3700, 3712, 4835, 5639, schwarz, mltd205l, kompatibel, d205l, tonerpatrone, ml3300, 006r04301, alternative, 3300, 4833, 04301, scx4833, toner, 5000, su963a
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 24,98*
€ 34,24*
€ 6,70*
ab € 25,16*
€ 34,31*
Frei Haus
ab € 26,05*
€ 35,64*
€ 4,50*
ab € 26,41*
€ 36,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,70*
€ 52,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.