Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Samsung ProXpress SL-M3820, SL-M3870, SL-M4020, SL-M4024, SL-M4070, SL-M4072


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit Samsung MLT-D203E, Extra hohe Kapazität
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit Samsung MLT-D203E, Extra hohe Kapazität
Artikel-Nr.:
     2753I-7073060
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04300
EAN/GTIN:
     0095205067583
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox Everyday - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Samsung ProXpress SL-M3820, SL-M3870, SL-M4020, SL-M4024, SL-M4070, SL-M4072
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  006R04300
Modell  Everyday
EAN/UPC  0095205067583

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox Everyday - Besonders hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D203E)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Besonders hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 10000 Seiten
Kompatibel mit  Samsung ProXpress SL-M3820D, SL-M3820DW, SL-M3820ND, SL-M3870FD, SL-M3870FW, SL-M4020ND, SL-M4020NX, SL-M4024ND, SL-M4070FR, SL-M4070FW, SL-M4070FX, SL-M4072FD

Ausführliche Details

Allgemein  
Alternative zu  Samsung MLT-D203E
Transporttiefe  35 cm
Transporthöhe  15 cm
Transportgewicht  1.784 kg
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Besonders hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 10000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Samsung ProXpress SL-M3820D, SL-M3820DW, SL-M3820ND, SL-M3870FD, SL-M3870FW, SL-M4020ND, SL-M4020NX, SL-M4024ND, SL-M4070FR, SL-M4070FW, SL-M4070FX, SL-M4072FD

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Alternative zu:
Samsung MLT-D203E
Transporttiefe:
35 cm
Transporthöhe:
15 cm
Transportgewicht:
1.784 kg
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Besonders hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit:
Bis zu 10000 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, samsung, xerox, everyday, schwarz, mltd203e, kompatibel, 4020, d203e, hohe, ergiebigkeit, tonerpatrone, slm3820, 006r04300, alternative, 3820, 04300, m3820, besonders, proxpress, slm3870, slm4020, slm4024, slm4070, slm4072, 3870, 4024
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 35,44*
€ 47,26*
Frei Haus
ab € 36,63*
€ 49,09*
€ 4,50*
ab € 37,39*
€ 49,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 38,39*
€ 51,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,51*
€ 58,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,17*
€ 69,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,76*
€ 56,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.