Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Samsung ProXpress SL-M3310, M3320, M3321, M3370, M3375, M3820, M3870, M4024, M4070, M4072


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-7073059
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04299
EAN/GTIN:
     0095205067576
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Samsung ProXpress SL-M3310, M3320, M3321, M3370, M3375, M3820, M3870, M4024, M4070, M4072
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  006R04299
Modell  Everyday
EAN/UPC  0095205067576

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox Everyday - Hohe Ergiebigkeit - Schwarz - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D203L)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 5000 Seiten
Kompatibel mit  Samsung ProXpress SL-M3310ND, SL-M3320ND, SL-M3321ND, SL-M3325ND, SL-M3370FD, SL-M3375FD, SL-M3375HD, SL-M3820D, SL-M3820DW, SL-M3820ND, SL-M3870FD, SL-M3870FW, SL-M3875FD, SL-M4020ND, SL-M4020NX, SL-M4024ND, SL-M4070FR, SL-M4070FW, SL-M4070FX, SL-M4072FD

Ausführliche Details

Allgemein  
Alternative zu  Samsung MLT-D203L
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 5000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Samsung ProXpress SL-M3310ND, SL-M3320ND, SL-M3321ND, SL-M3325ND, SL-M3370FD, SL-M3375FD, SL-M3375HD, SL-M3820D, SL-M3820DW, SL-M3820ND, SL-M3870FD, SL-M3870FW, SL-M3875FD, SL-M4020ND, SL-M4020NX, SL-M4024ND, SL-M4070FR, SL-M4070FW, SL-M4070FX, SL-M4072FD

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Alternative zu:
Samsung MLT-D203L
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit:
Bis zu 5000 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, samsung, xerox, everyday, schwarz, mltd203l, kompatibel, 006r04299, 04299, d203l, tonerpatrone, hohe, ergiebigkeit, proxpress, m3820, alternative, 3320, 3820, toner, slm3310, m3320, m3321, m3370, m3375, m3870, m4024, m4070
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 32,75*
€ 44,14*
Frei Haus
ab € 34,01*
€ 45,82*
€ 4,50*
ab € 34,62*
€ 46,49*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 39,39*
€ 52,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,77*
€ 65,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,51*
€ 64,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.