Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-7073057 Herst.-Nr.: 006R04297 EAN/GTIN: 0095205067552 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone - für Samsung ML-1640, 2240 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 006R04297 | Modell | Everyday | EAN/UPC | 0095205067552 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox Everyday - Schwarz - Tonerpatrone (Alternative zu: Samsung MLT-D1082S) | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Ergiebigkeit | Bis zu 1500 Seiten | Kompatibel mit | Samsung ML-1640, 2240 | Ausführliche Details Allgemein | | Alternative zu | Samsung MLT-D1082S | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Ergiebigkeit | Bis zu 1500 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | Samsung ML-1640, 2240 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Alternative zu: | Samsung MLT-D1082S | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Ergiebigkeit: | Bis zu 1500 Seiten | Kompatibel mit: | Samsung ML-1640, 2240 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, samsung, xerox, 2240, everyday, schwarz, 1082, mltd1082s, kompatibel, d1082s, 006r04297, tonerpatrone, ml1640, alternative, 04297, 1640, toner, 1500, su781a, 2241, black, standardergiebigkeit, xerox., umfasst, eine, lebenslange, garantie |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 18,85* | € 26,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 19,58* | € 26,95* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,82* | € 27,26* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,89* | € 31,08* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,85* | € 44,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|