Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone - für OKI C710cdtn, 710dn, 710dtn, 710n, 711cdtn, 711DM, 711dn, 711n


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753I-7072997
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04284
EAN/GTIN:
     0095205067422
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox Everyday - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone - für OKI C710cdtn, 710dn, 710dtn, 710n, 711cdtn, 711DM, 711dn, 711n
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  006R04284
Modell  Everyday
EAN/UPC  0095205067422

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox Everyday - Magenta - kompatibel - Tonerpatrone
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Magenta
Ergiebigkeit  Bis zu 11500 Seiten
Kompatibel mit  OKI C710cdtn, 710dn, 710dtn, 710n, 711cdtn, 711DM, 711dn, 711n

Ausführliche Details

Allgemein  
Transporttiefe  32 cm
Transporthöhe  11 cm
Transportgewicht  588 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Magenta
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 11500 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  OKI C710cdtn, 710dn, 710dtn, 710n, 711cdtn, 711DM, 711dn, 711n

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Transporttiefe:
32 cm
Transporthöhe:
11 cm
Transportgewicht:
588 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Magenta
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 11500 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner OKI, Toner Cartridge OKI, Toner OKI, Tonerkartusche OKI, Tonerkassette OKI, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox toner magenta, lasertoner, lasertoner magenta, xerox, everyday, magenta, 44318606, kompatibel, tonerpatrone, 006r04284, 04284, c710cdtn, 710dn, 710dtn, 710n, 711cdtn, 711dm, 711dn, 711n, toner, 11500, alternative, seiten, okidata, c710, everydaytoner, standardergiebigkeit, xeroxentsprechung, 11500 seiten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 4,50*
ab € 32,05*
€ 43,67*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 42,69*
€ 57,68*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,31*
€ 59,28*
€ 4,50*
ab € 44,23*
€ 59,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 46,25*
€ 62,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.