Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikvision DS-2CD2087G2H-LIU(4MM)(EF)(O-STD) Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 3840 x 2160 Pixel Wand (DS-2CD2087G2H-LIU(4mm)(eF)(O-STD))


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikvision DS-2CD2087G2H-LIU(4MM)(EF)(O-STD) Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 3840 x 2160 Pixel Wand (DS-2CD2087G2H-LIU(4mm)(eF)(O-STD))
Artikel-Nr.:
     2753I-7045539
Hersteller:
     Hikvision
Herst.-Nr.:
     DS-2CD2087G2H-LIU(4mm)(eF)(O-S
EAN/GTIN:
     6942160415789
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Alarmkamera
Farbkamera

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung  Outdoor
Übertragungstechnik  Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)  Ja
Tag/ Nachtmodus  Ja
Eingebautes Licht  Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter  Ja
Anzahl der Sprachen  33
Unterstützte Sprachen  Multi
Dynamischer Bereich  130 dB
  
Design  
Befestigungstyp  Wand
Produktfarbe  Weiß
Formfaktor  Geschoss
Gehäusematerial  Metall
Schutzfunktion  Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP67
  
Kamera  
Drehungswinkel  360°
Betrachtungswinkel (horizontal)  90°
Betrachtungswinkel (vertikal)  45.8°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal  109.4°
Neigungswinkelbereich  0 - 90°
Schwenkbereich  0 - 360°
Kamera Verschlusszeit  1/3 - 1/100000 s
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre  4
  
Bildsensor  
Sensor-Typ  CMOS
Anzahl der Sensoren  1
Größe des Bildsensors  25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Vollbildverfahren  Ja
  
Objektiv  
Anzahl der Linsen  1
Abstandsfeststellung  109 m
Abstandsbeobachtung  43 m
Abstandserkennung  21 m
Fester Fokus  Ja
Maximale Blendenzahl  1
Abstandsermittlung  10 m
Feste Brennweite  4 mm
  
Nachtsicht  
Nachtsicht  Ja
Nachtsichtdistanz  40 m
LED Typ  IR
Infrarot-Wellenlänge  850 nm
  
Video  
Maximale Auflösung  3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt  8 MP
Videokompressionsformate  H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen  1280 x 720 (HD 720), 3200 x 1800, 3840 x 2160, 2688 x 1520, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 360
Bis zu 30 Frames pro Sekunde  30 fps
Videostreaming  Ja
Geräuschunterdrückung  Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie  3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung  Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung  Ja
Bitratenkontrolle  Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit  32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation  Ja
Highlight-Kompensation (HLC)  Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung  Ja
  
Audio  
Unterstützte Audioformate  AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Rauschverhältnis (SNR)  52 dB
Eingebautes Mikrofon  Ja
Bereich der Bitrate  8 - 320 Kbit/s
Abtastraten  8 - 48 kHz
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Nein
Bluetooth  Nein
Ethernet Schnittstellen Typ  Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle  TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP
Zahl der Benutzer  32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene  Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support  Ja
Live-View  Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle  6 Kanäle
  
Speichermedium  
Eingebaute HDD  Nein
Integrierter Kartenleser  Ja
Kompatible Speicherkarten  MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße  512 GB
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
  
Sicherheit  
Passwortschutz  Ja
Video-Bewegungsmelder  Ja
Aktiver Fälschungsalarm  Ja
IP-Adressen Filter  Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen  EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung  Ja
Datenschutz  Ja
Herzschlag  Ja
Spiegel  Ja
Digitales Wasserzeichen  Ja
Passwort zurücksetzen per E-Mail  Ja
Pixelzähler  Ja
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen  Ja
Audit-Protokoll  Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR)  Ja
Digest-Authentifizierung  Ja
Netzwerkzugriffsspeicher (NAS)  Ja
  
Management-Funktionen  
Web-basiertes Management  Ja
Reset-Knopf  Ja
Verhaltensanalyse  Erkennung von Eindringlingen, Erkennung Leitungskreuzungen, Erkennung des Eintritts in eine Region, Region exiting detection
  
Leistung  
Energiequelle  Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)  7 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))  8,5 W
DC-Ausgang Volt  12
DC Ausgangssstrom  0,58 A
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung  0 - 95%
  
Gewicht und Abmessungen  
Durchmesser  7,44 cm
Länge (mm)  179,2 mm
Gewicht  525 g
Verpackungsbreite  234 mm
Verpackungstiefe  120 mm
Verpackungshöhe  117 mm
Paketgewicht  750 g
  
Lieferumfang  
Anzahl der Kameras  1
  
Technische Details  
Iris  Ja
Objektivanschluss  M16
Nachhaltigkeitskonformität  Ja
Nachhaltigkeitszertifikate  CB, CE, KC, RoHS
  
Netzwerk  
Clientinteroperabilität  iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung:
Outdoor
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR):
Ja
Tag/ Nachtmodus:
Ja
Eingebautes Licht:
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter:
Ja
Anzahl der Sprachen:
33
Unterstützte Sprachen:
Multi
Dynamischer Bereich:
130 dB
Befestigungstyp:
Wand
Produktfarbe:
Weiß
Formfaktor:
Geschoss
Gehäusematerial:
Metall
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Drehungswinkel:
360°
Betrachtungswinkel (horizontal):
90°
Betrachtungswinkel (vertikal):
45.8°
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal:
109.4°
Neigungswinkelbereich:
0 - 90°
Schwenkbereich:
0 - 360°
Kamera Verschlusszeit:
1/3 - 1/100000 s
Anzahl der Bereiche zur Verdeckung der Privatsphäre:
4
Sensor-Typ:
CMOS
Anzahl der Sensoren:
1
Größe des Bildsensors:
25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
Vollbildverfahren:
Ja
Anzahl der Linsen:
1
Abstandsfeststellung:
109 m
Abstandsbeobachtung:
43 m
Abstandserkennung:
21 m
Fester Fokus:
Ja
Maximale Blendenzahl:
1
Abstandsermittlung:
10 m
Feste Brennweite:
4 mm
Nachtsicht:
Ja
Nachtsichtdistanz:
40 m
LED Typ:
IR
Infrarot-Wellenlänge:
850 nm
Maximale Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt:
8 MP
Videokompressionsformate:
H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bis zu 30 Frames pro Sekunde:
30 fps
Videostreaming:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie:
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung:
Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung, Schärfe
Datenschutz-Maskierung:
Ja
Bitratenkontrolle:
Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Übertragungsgeschwindigkeit:
32 Kbps - 16 Mbps
Gegenlichtkompensation:
Ja
Highlight-Kompensation (HLC):
Ja
Region of Interest-(ROI)-Kodierung:
Ja
Unterstützte Audioformate:
AAC-LC, G.711, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM
Rauschverhältnis (SNR):
52 dB
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Bereich der Bitrate:
8 - 320 Kbit/s
Abtastraten:
8 - 48 kHz
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Nein
Bluetooth:
Nein
Ethernet Schnittstellen Typ:
Schnelles Ethernet
Zahl der Benutzer:
32 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene:
Administrator, Operator, Benutzer
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
Live-View:
Ja
Anzahl der gleichzeitigen Live-View-Kanäle:
6 Kanäle
Eingebaute HDD:
Nein
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße:
512 GB
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Passwortschutz:
Ja
Video-Bewegungsmelder:
Ja
Aktiver Fälschungsalarm:
Ja
IP-Adressen Filter:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
EAP-LEAP, EAP-MD5, EAP-TLS
HTTPS-Verschlüsselung:
Ja
Datenschutz:
Ja
Herzschlag:
Ja
Spiegel:
Ja
Digitales Wasserzeichen:
Ja
Passwort zurücksetzen per E-Mail:
Ja
Pixelzähler:
Ja
Klassifizierung von menschlichen und Fahrzeugzielen:
Ja
Audit-Protokoll:
Ja
Automatische Netzauffüllung (ANR):
Ja
Digest-Authentifizierung:
Ja
Netzwerkzugriffsspeicher (NAS):
Ja
Web-basiertes Management:
Ja
Reset-Knopf:
Ja
Energiequelle:
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.):
7 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE)):
8,5 W
DC-Ausgang Volt:
12
DC Ausgangssstrom:
0,58 A
Betriebstemperatur:
30 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95%
Durchmesser:
7,44 cm
Länge (mm):
179,2 mm
Verpackungsbreite:
234 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Verpackungshöhe:
117 mm
Paketgewicht:
750 g
Anzahl der Kameras:
1
Iris:
Ja
Objektivanschluss:
M16
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CB, CE, KC, RoHS
Clientinteroperabilität:
iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Weitere Suchbegriffe: Überwachungskamera, ir überwachungskamera, 2087, ds2cd2087g2hliu4mmefostd, hikvision, ds2cd2087g2hliu(4mm)(ef)(ostd, 2cd2087g2h, 3840, 2160, bullet, smart, hybrid, light, sicherheitskamera, geschoss, ipsicherheitskamera, outdoor, pixel, wand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 229,03*
€ 275,99*
€ 6,78*
ab € 254,46*
€ 304,12*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 254,85*
€ 304,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,95*
€ 362,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,81*
€ 361,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,50*
€ 348,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,87*
€ 339,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,85*
€ 303,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.