Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone - für Brother DCP-9017, DCP-9022, HL-3142, HL-3152, HL-3172, MFC-9142, MFC-9332, MFC-9342


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN-242C, Standardkapazität
Everyday ™ Cyan Toner von Xerox, kompatibel mit Brother TN-242C, Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     2753I-7036443
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04224
EAN/GTIN:
     0095205066814
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox Everyday - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone - für Brother DCP-9017, DCP-9022, HL-3142, HL-3152, HL-3172, MFC-9142, MFC-9332, MFC-9342
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  006R04224
Modell  Everyday
EAN/UPC  0095205066814

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox Everyday - Cyan - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN242C)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Ergiebigkeit  Bis zu 1400 Seiten
Kompatibel mit  Brother DCP-9017CDW, DCP-9022CDW, HL-3142CW, HL-3152CDW, HL-3172CDW, MFC-9142CDN, MFC-9332CDW, MFC-9342CDW

Ausführliche Details

Allgemein  
Alternative zu  Brother TN242C
Transporttiefe  32 cm
Transporthöhe  11 cm
Transportgewicht  643 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 1400 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Brother DCP-9017CDW, DCP-9022CDW, HL-3142CW, HL-3152CDW, HL-3172CDW, MFC-9142CDN, MFC-9332CDW, MFC-9342CDW

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Alternative zu:
Brother TN242C
Transporttiefe:
32 cm
Transporthöhe:
11 cm
Transportgewicht:
643 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 1400 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox toner cyan, lasertoner für brother, toner für brother cyan, brother, xerox, everyday, cyan, tn242c, 006r04224, kompatibel, 3172, 04224, 3152, tonerpatrone, hl3142, 9022, 3142, dcp9022, alternative, dcp9017, hl3152, hl3172, mfc9142, mfc9332, mfc9342, 9017, 9142, 9332, 9342
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 15,08*
€ 21,05*
€ 6,70*
ab € 15,53*
€ 21,58*
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 22,29*
€ 4,50*
ab € 16,32*
€ 22,63*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,79*
€ 33,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.