Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 410M Speicherkarte 16 GB SDHC MLC Klasse 10 (TS16GSDC410M)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Transcend 410M Speicherkarte 16 GB SDHC MLC Klasse 10
Transcend 410M Speicherkarte 16 GB SDHC MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     2753I-7034878
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GSDC410M
EAN/GTIN:
     0760557847311
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC

Hauptmerkmale

Speicher  
Kapazität  16 GB
Flash Card Typ  SDHC
Flash-Memory-Klasse  Klasse 10
Lesegeschwindigkeit  95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit  20 MB/s
Interner Speichertyp  MLC
UHS Speed Klasse  Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse  V10
Leistungsklasse der Anwendung  A1
  
Merkmale  
Schreibschutzschalter  Ja
  
Leistung  
Stromverbrauch (in Betrieb)  0,2 W
  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung  40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb  0 - 95%
Vibration Widerstand  20 G
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  24 mm
Tiefe  32 mm
Höhe  2,1 mm
Gewicht  2 g

Weitere Informationen:
Kapazität:
16 GB
Flash Card Typ:
SDHC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
20 MB/s
Interner Speichertyp:
MLC
UHS Speed Klasse:
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V10
Leistungsklasse der Anwendung:
A1
Schreibschutzschalter:
Ja
Stromverbrauch (in Betrieb):
0,2 W
Temperaturbereich in Betrieb:
25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
40 - 85 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95%
Vibration Widerstand:
20 G
Breite:
24 mm
Tiefe:
32 mm
Höhe:
2,1 mm
Gewicht:
2 g
Weitere Suchbegriffe: SDHC Card, SDHC Karte, SDHC Speicherkarte, transcend sd card 16 gb, sdhc, transcend sdhc, transcend, ts16gsdc410m, class, uhsi, 410m, sdkarte, flashspeicherkarte, video, class10, speicherkarte, klasse, karte, flash
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,94*
€ 20,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,88*
€ 37,21*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,21*
€ 44,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,47*
€ 38,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.