Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 410M Speicherkarte 16 GB SDHC MLC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 410M Speicherkarte 16 GB SDHC MLC Klasse 10
Transcend 410M Speicherkarte 16 GB SDHC MLC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86216793
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GSDC410M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Vibration Widerstand
20 G
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Gewicht
2 g
Merkmale
Schreibschutzschalter
Ja
Speicher
Kapazität
16 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
20 MB/s
Interner Speichertyp
MLC
UHS Speed Klasse
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V10
Leistungsklasse der Anwendung
A1
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.2 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.