Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise HPE - DDR4 - Modul - 32GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 registriert - ECC (809083-091N)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise HPE - DDR4 - Modul - 32GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 registriert - ECC (809083-091N)
Artikel-Nr.:
     2753I-6999129
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     809083-091N
EAN/GTIN:
     5704174216803
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  HPE - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - registriert - ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  Hewlett Packard Enterprise
Hersteller Art. Nr.  809083-091
EAN/UPC  5704174216803

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HPE - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - registriert
Produkttyp  Speichermodul
Kapazität  32 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  ECC
Geschwindigkeit  2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten  CL17 (17-17-17)
Leistungsmerkmale  Dual Rank, registriert
Spannung  1.2 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP 809083-091
Entwickelt für  Apollo 4200 Gen9, 4520 Gen9; ProLiant DL120 Gen9, DL160 Gen9, DL180 Gen9, DL360 Gen9, DL380 Gen9, DL388 Gen9, DL580 Gen9, for Microsoft Azure Stack, ML110 Gen9, WS460c Gen9, XL190r Gen9, XL270d Gen9, XL2x260; SimpliVity 380 Gen9; StoreEasy 3850; Synergy 480 Gen9, 620 Gen9, 660 Gen9, 680 Gen9

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  32 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  HP 809083-091
  
Speicher  
Typ  DRAM Speichermodul
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit  2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten  CL17 (17-17-17)
Datenintegritätsprüfung  ECC
Besonderheiten  Dual Rank, registriert
Chip-Organisation  2048 x 4
Spannung  1.2 V
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  HPE Apollo 4200 Gen9 for Google, 4520 Gen9
HPE ProLiant DL120 Gen9, DL120 Gen9 Entry, DL160 Gen9, DL160 Gen9 Base, DL160 Gen9 Entry, DL160 Gen9 Performance, DL180 Gen9, DL180 Gen9 Base, DL180 Gen9 Entry, DL180 Gen9 Storage, DL360 Gen9, DL360 Gen9 Base, DL360 Gen9 CMS, DL360 Gen9 Entry, DL360 Gen9 High Performance, DL360 Gen9 Performance, DL360 Gen9 Special Server, DL380 Gen9, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 Entry, DL380 Gen9 High Performance, DL380 Gen9 Performance, DL388 Gen9, DL388 Gen9 Base, DL580 Gen9, DL580 Gen9 Database, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-out Base Configuration, DL580 Gen9 SAP HANA Scale-up Base Configuration, DL60 Gen9, DL60 Gen9 Base, DL60 Gen9 Entry, DL80 Gen9, DL80 Gen9 Base, DL80 Gen9 Entry, for Microsoft Azure Stack, ML110 Gen9, ML110 Gen9 Base, ML110 Gen9 Entry, ML150 Gen9, ML150 Gen9 Base, ML150 Gen9 Entry, ML150 Gen9 Performance, ML350 Gen9, ML350 Gen9 Base, ML350 Gen9 Entry, ML350 Gen9 Performance, WS460c Gen9, WS460c Gen9 Graphics, WS460c Gen9 Graphics Expansion, XL190r Gen9, XL270d Gen9, XL2x260w
HPE SimpliVity 380 Gen9 Node
HPE StoreEasy 3850 Gateway Single Node
HPE Synergy 480 Gen9 Compute Module, 620 Gen9 2S-EX Base Compute Module, 620 Gen9 2S-EX Compute Module, 620 Gen9 2S-EX Performance Compute Module, 660 Gen9 Base Compute Module, 660 Gen9 Compute Module, 660 Gen9 Entry Compute Module, 660 Gen9 Expanded Storage Compute Module, 660 Gen9 Performance Compute Module, 680 Gen9 4S-EX Base Compute Module, 680 Gen9 4S-EX Performance Compute Module

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kapazität:
32 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
HP 809083-091
Typ:
DRAM Speichermodul
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit:
2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten:
CL17 (17-17-17)
Datenintegritätsprüfung:
ECC
Besonderheiten:
Dual Rank, registriert
Chip-Organisation:
2048 x 4
Spannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 32gb ram ecc hp, ddr ram, ddr ram 32gb, 2400, 809083, ddr4, enterprise, memory, 809083091, 32gb, 2rx4, 2400mhz, pc42400t, 1.20v, modul, dimm, 288pin, pc419200, cl17, registriert, 19200, 120v, 809083091n, 2400t, hewlett, packard, 091n
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,14*
ab € 138,08*
€ 173,24*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 136,83*
€ 173,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 144,13*
€ 180,77*
2 Tage
140
€ 7,50*
ab € 177,18*
€ 210,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,77*
€ 215,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,44*
€ 205,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,53*
€ 193,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,13*
€ 171,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.