| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6989636 Herst.-Nr.: 333293VERSION DREI EAN/GTIN: 4015867225288 |
| |
|
| | |
| Equip Steckdosenleiste 48,30cm (19")(1HE)8fach Schukon. 1.8m Alu Sch (333293VERSION DREI) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 8fach alu steckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste, equip 19" steckdosenleiste, 333293, equip, steckdosenleiste, 19"(1he)8fach, schukon., 1.8m, 333293version, drei, 191he8fach, schukon, 8fach, stromverteilungseinheit, schukostckdose, rack |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 12,62* | € 17,77* | | | | | | | | | | € 9,90* | ab € 12,99* | € 18,36* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 13,20* | € 18,57* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 14,92* | € 20,90* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 32,41* | € 44,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|