Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly Sync 40+ (with Poly BT600) - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6987135
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     218765-01
EAN/GTIN:
     0017229175099
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
USB Lautsprecher

Übersicht

Kurzinfo  Poly Sync 40+ (with Poly BT600) - Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB
Gruppe  Headsets und Mikrofone
Hersteller  Poly
Hersteller Art. Nr.  218765-01
EAN/UPC  0017229175099

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Poly Sync 40+ (with Poly BT600) - Freisprechtelefon
Produkttyp  Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB
Kompatibilität  Mac, Windows
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Zusätzliche Funktionen  USB-Ladeanschluss
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.1
Soundmodus  Mono
Soundeffekte  Bass Reflex System
Audiospezifikationen  Frequenzbereich 75 - 20000 Hz
Mikrofon  Tisch
Mit Mikrofonen  3
Bedienungselement  Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, programmierbare Taste, Kopplungsmodus, Daisy-Chain

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Freisprechtelefon - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB
Kompatibilität  Mac, Windows
Zusätzliche Funktionen  USB-Ladeanschluss
Breite  27.3 cm
Tiefe  10.2 cm
Höhe  3.8 cm
Gewicht  610 g
Empfohlene Verwendung  Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Schutz  Staubabweisend, wasserabweisend, IP64
  
Audioausgang  
Anschlusstechnik  Kabellos, kabelgebunden
Drahtlose Technologie  Bluetooth
Bluetooth-Version  Bluetooth 5.1
Bluetooth-Profile  Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Soundmodus  Mono
Soundeffekte  Bass Reflex System
Frequenzgang  75 - 20000 Hz
Membran  50 mm
Besonderheiten  Akustische Echokompensation, Kensington Sicherheits-Slot, Touchcontrol, Rauschunterdrückung
  
Mikrofon  
Formfaktor  Eingebaut
Empfohlene Platzierung  Tisch
Mit Mikrofonen  3
Frequenzgang  100 - 6700 Hz
Besonderheiten  Echounterdrückung
  
Fernbedienung  
Steuerung  Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, programmierbare Taste, Kopplungsmodus, Daisy-Chain
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  USB (USB Type-A)
USB (nur Stromversorgung) (4-poliger USB-Anschluss Typ A (nur Strom))
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Bluetooth USB-A Adapter
Kabeldetails  USB-Kabel - ablösbar - 1.05 m
USB-A auf USB-C Adapter - ablösbar
Kennzeichnung  IP64
  
Stromversorgung  
Batterie  Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar - Lithium-Ionen
Kapazität  5000 mAh
Betriebszeit (bis zu)  30 Stunde(n)
Laufzeitdetails  Maximale Gesprächsdauer: bis zu 30 Std.
Ladezeit  5 Stunde(n)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Kompatibilität:
Mac, Windows
Zusätzliche Funktionen:
USB-Ladeanschluss
Breite:
27.3 cm
Tiefe:
10.2 cm
Höhe:
3.8 cm
Empfohlene Verwendung:
Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation
Schutz:
Staubabweisend, wasserabweisend, IP64
Anschlusstechnik:
Kabellos, kabelgebunden
Drahtlose Technologie:
Bluetooth
Bluetooth-Version:
Bluetooth 5.1
Soundmodus:
Mono
Soundeffekte:
Bass Reflex System
Frequenzgang:
75 - 20000 Hz
Membran:
50 mm
Formfaktor:
Eingebaut
Empfohlene Platzierung:
Tisch
Mit Mikrofonen:
3
Besonderheiten:
Echounterdrückung
Zubehör im Lieferumfang:
Bluetooth USB-A Adapter
Kennzeichnung:
IP64
Kapazität:
5000 mAh
Betriebszeit (bis zu):
30 Stunde(n)
Laufzeitdetails:
Maximale Gesprächsdauer: bis zu 30 Std.
Ladezeit:
5 Stunde(n)
Weitere Suchbegriffe: USB Speaker, freisprecheinrichtung plantronics bluetooth, freisprechanlage, bluetooth freisprechanlage, poly, sync, bt600, 218765, 21876501, bluetooth, with, smarte, freisprecheinrichtung, kabellos, kabelgebunden, usba, sy40, konferenzlautsprecher, inkl., plantronics, inkl, usba/bt600, kombiniertes, usba/usbckabel, btdongle, konferenz, lautsprecher, usbc, bt600ww, stick
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 150,99*
€ 188,06*
Frei Haus
ab € 152,98*
€ 189,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 159,18*
€ 196,82*
€ 6,78*
ab € 163,75*
€ 199,53*
5 Tage
24
€ 1,00*
ab € 171,61*
€ 203,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,82*
€ 234,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,34*
€ 219,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,24*
€ 206,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,18*
€ 189,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
218764-01
ab € 175,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.