Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Sync 40+ Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Sync 40+ Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
POLY Sync 40+ Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
POLY Sync 40+ Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
POLY Sync 40+ Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
POLY Sync 40+ Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
POLY Sync 40+ Freisprecheinrichtung Universal USB/Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-89166793
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     218765-01
EAN/GTIN:
     0017229175099
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
USB Lautsprecher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
273 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
610 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Schnittstelle
USB/Bluetooth
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
USB-Stecker
USB Typ-A
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Lautsprecher
Frequenzbereich
75 - 20000 Hz
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 6700 Hz
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182900
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Bluetooth-Dongle enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Gesprächszeit
30 h
Akkuladezeit
5 h
Merkmale
Gerätetyp
Universal
Auto
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Freisprecheinrichtung
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Programmierbare Schnelltasten
Ja
Kabellänge
1.05 m
LED-Anzeigen
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Steuerung
Tasten, Berührung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 150,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,93*
€ 223,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,91*
€ 208,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,63*
€ 198,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,95*
€ 192,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,71*
€ 179,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
218764-01
ab € 173,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.