Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7405B-999218686 Herst.-Nr.: 218765-01 EAN/GTIN: 0017229175099 |
| |
|
| | |
| Poly Sync 40+ with BT600 Freisprechtelefon Bluetooth kabellos kabelgebunden USB Artikeldetails: - Produktbeschreibung: Poly Sync 40+ (with Poly BT600) - smarte Freisprecheinrichtung Produkttyp: Smarte Freisprecheinrichtung - Bluetooth - kabellos, kabelgebunden - USB Kompatibilität: Mac, Windows Empfohlene Verwendung: Tragbare Elektronik, Computer - Kommunikation Zusätzliche Funktionen: USB-Ladeanschluss Anschlusstechnik: Kabellos, kabelgebunden Drahtlose Technologie: Bluetooth Bluetooth-Version: Bluetooth 5.1 Soundmodus: Mono Soundeffekte: Bass Reflex System Audiospezifikationen: Frequenzbereich 75 - 20000 Hz Mikrofon: Tisch Mit Mikrofonen: 3 Bedienungselement: Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein-/ Aus, Annehmen/Beenden, programmierbare Taste, Kopplungsmodus, Daisy-Chain
Poly Sync 40+ with BT600 Freisprechtelefon Bluetooth kabellos kabelgebunden USB Produktbeschreibung: Merkmale Gerätetyp Universal Auto Ja Produktfarbe Schwarz Freisprecheinrichtung Ja Schalldämpfung Ja Echounterdrückung Ja Programmierbare Schnelltasten Ja Kabellänge 1,05 m LED–Anzeigen Ja Ein–/Ausschalter Ja Internationale Schutzart (IP–Code) IP64 Steuerung Buttons, Touch Unterstützt Windows–Betriebssysteme Ja Unterstützt Mac–Betriebssysteme Ja Anschlüsse und Schnittstellen Schnittstelle USB/Bluetooth Übertragungstechnik Verkabelt & Kabellos Bluetooth Ja Bluetooth–Profile A2DP,AVRCP,HFP,HSP USB–Stecker USB Typ–A Bluetooth Low Energy (BLE) Ja Leistung Energiequelle Akku Batterietechnologie Lithium–Ion (Li–Ion) Batteriekapazität 5000 mAh Gesprächszeit 30 h Akkuladezeit 5 h Lieferumfang Mitgelieferte Kabel USB Typ–A auf USB Typ–C Bluetooth–Dongle enthalten Ja Gewicht und Abmessungen Breite 273 mm Tiefe 102 mm Höhe 38 mm Gewicht 610 g Lautsprecher Frequenzbereich 75 – 20000 Hz Mikrofon Mikrofon–Frequenz 100 – 6700 Hz Mikrofon Stummschaltung Ja Technische Details: Allgemein Produkttyp Smarte Freisprecheinrichtung – Bluetooth – kabellos, kabelgebunden – USB Kompatibilität Mac, Windows Zusätzliche Funktionen USB–Ladeanschluss Empfohlene Verwendung Tragbare Elektronik, Computer – Kommunikation Merkmale Kensington Sicherheits–Slot, Touchcontrol, Rauschunterdrückung Schutz Staubabweisend, wasserabweisend, IP64 Audioausgang Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden Drahtlose Technologie Bluetooth Bluetooth–Version Bluetooth 5.1 Bluetooth–Profile Handsfree–Profil (HFP), Headset–Profil (HSP), Erweitertes Audio–Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP) Soundeffekte Bass Reflex System Frequenzgang 75 – 20000 Hz Besonderheiten Akustische Echokompensation Mikrofon Empfohlene Platzierung Tisch Frequenzgang 100 – 6700 Hz Besonderheiten Echounterdrückung Fernbedienung Steuerung Stummtaste, Lautstärkeregler, Ein–/ Aus, Annehmen/Beenden, programmierbare Taste, Kopplungsmodus, Daisy–Chain Verbindungen Anschlusstyp USB (USB Type–A) ¦ USB (nur Stromversorgung) (4–poliger USB–Anschluss Typ A (nur Strom)) Verschiedenes Zubehör im Lieferumfang Bluetooth USB–A Adapter Kabeldetails USB–Kabel – ablösbar – 1.05 m ¦ USB–A auf USB–C Adapter – ablösbar Stromversorgung Batterie Akku für Freisprecheinrichtung wiederaufladbar – Lithium–Ionen Betriebszeit (bis zu) 30 Stunde(n) Laufzeitdetails Maximale Gesprächsdauer: bis zu 30 Stunden |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 150,29* | € 186,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 152,16* | € 188,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 159,24* | € 194,92* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 167,24* | € 198,63* | | | | Lager 7405 | | | | | | € 1,00* | ab € 171,52* | € 201,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7405 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7405 | | Versand: Lager 7405 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|