Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS PRIME H510M-A - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - H510 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS PRIME H510M-A Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-A Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-A Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-A Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-A Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
ASUS PRIME H510M-A Intel H510 LGA 1200 (Socket H5) micro ATX
Artikel-Nr.:
     2753I-6984986
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MB17C0-M0EAY0
EAN/GTIN:
     4711081128465
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard

Übersicht

Kurzinfo  ASUS PRIME H510M-A - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - H510 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)
Gruppe  Motherboards
Hersteller  ASUS
Hersteller Art. Nr.  90MB17C0-M0EAY0
Modell  PRIME H510M-A
EAN/UPC  4711081128465

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ASUS PRIME H510M-A - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - H510
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel H510
Prozessorsockel  1 x LGA1200-Sockel
Kompatible Prozessoren  (unterstützt Intel Core i5 / i7 / i9 der 11. und 10. Generation, Intel Core i3 / Pentium / Celeron der 10. Generation)
Max. RAM-Größe  64 GB
Unterstütztes RAM  2 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen  4 x SATA-600, 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse  2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio  HD Audio (8-Kanal)
LAN  Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Motherboard - micro ATX
Chipsatz  Intel H510
Prozessorsockel  LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren  1
Kompatible Prozessoren  (unterstützt Intel Core i5 / i7 / i9 der 11. und 10. Generation, Intel Core i3 / Pentium / Celeron der 10. Generation)
  
Unterstützter RAM  
Max. Größe  64 GB
Technologie  DDR4
Bustakt  2400 MHz, 2133 MHz, 2800 MHz, 2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung  Non-ECC
Registriert oder gepuffert  Ungepuffert
Besonderheiten  Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
  
Audio  
Typ  HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec  Realtek ALC887/ALC897
Kompatibilität  High-Definition-Audio
  
LAN  
Netzwerkcontroller  Intel I219V
Netzwerkschnittstellen  Gigabit Ethernet
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungssteckplätze  1 x CPU
2 x DIMM 288-polig
1 x PCIe 4.0 x16 (PCIe 4.0 (Intel CPUs der 11. Generation), PCIe 3.0 (Intel CPUs der 10. Generation))
2 x PCIe 3.0 x1
Speicherschnittstellen  SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA
SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen  1 x HDMI
1 x DisplayPort
1 x VGA
2 x USB 3.2 Gen 1
1 x PS/2-Maus
4 x USB 2.0
1 x PS/2-Tastatur
1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker
1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker
1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen  4 x USB 2.0 - Stiftleiste
2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste
1 x SPDIF-Ausgang - Stiftleiste
1 x Audio - Stiftleiste
1 x Seriell - Stiftleiste
Stromanschlüsse  Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
  
Besonderheiten  
BIOS-Typ  AMI
BIOS-Funktionen  UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sleep / Wake up  Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures  Jack Retasking, ASUS Q-Design, ASUS TurboV EVO, Q-DIMM, ASUS EZ DIY, Q-Slot, CrashFree BIOS 3, Audio Jack-Erkennungstechnologie, ASUS EPU (Energy Processing Unit), Intel Turbo Boost Technologie 2.0, ASUS DIGI+ VRM, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS Stainless Steel Back I/O, ASUS Fan Xpert 2+, LANGuard, ASUS 5X Protection III, ASUS SafeSlot Core, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, ASUS Aura Sync, Armoury Crate
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  I/O-Rückwand, 2 x M.2 Schrauben, 1 x M.2 Gummi-Paket
Enthaltene Kabel  2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen  Treiber undamp; Dienstprogramme, ASUS AI Charger, ASUS CPU-Z, ASUS AI Suite III, ASUS EZ Update, DAEMON Tools, WinRAR, Norton AntiVirus (Testversion), ASUS AURA Creator
Kennzeichnung  DisplayPort 1.4
Breite  22.6 cm
Tiefe  21.1 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Produkttyp:
Motherboard - micro ATX
Chipsatz:
Intel H510
Prozessorsockel:
LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren:
1
Max. Größe:
64 GB
Technologie:
DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung:
Non-ECC
Registriert oder gepuffert:
Ungepuffert
Typ:
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec:
Realtek ALC887/ALC897
Kompatibilität:
High-Definition-Audio
Netzwerkcontroller:
Intel I219V
Netzwerkschnittstellen:
Gigabit Ethernet
Stromanschlüsse:
Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
BIOS-Typ:
AMI
BIOS-Funktionen:
UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sleep / Wake up:
Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Zubehör im Lieferumfang:
I/O-Rückwand, 2 x M.2 Schrauben, 1 x M.2 Gummi-Paket
Enthaltene Kabel:
2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung:
DisplayPort 1.4
Breite:
22.6 cm
Tiefe:
21.1 cm
Weitere Suchbegriffe: Mainboard, Motherboard, mainboard asus matx, intel mainboard, asus mainboard, asus, 1200, prime, h510ma, h510m, h510, micro, 90mb17c0m0eay0, motherboard, lga1200sockel, chipsatz, gigabit, onboardgrafik, erforderlich, audio, 8kanal, 90mb17c0, m0eay0, lga1200, sockel, onboard, grafik, kanal, intel, core, matx
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,85*
€ 88,90*
€ 4,50*
ab € 70,64*
€ 90,23*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 71,85*
€ 91,26*
€ 5,50*
ab € 73,80*
€ 93,33*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 83,59*
€ 105,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.