Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR MP600 PRO - SSD - 2TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 4,0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper (CSSD-F2000GBMP600PRO)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6982931
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CSSD-F2000GBMP600PRO
EAN/GTIN:
     0840006637349
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten

Übersicht

Kurzinfo  CORSAIR MP600 PRO - Solid-State-Disk - 2 TB - intern - M.2 2280 - PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - 256-Bit-AES - integrierter Kühlkörper
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Corsair
Hersteller Art. Nr.  CSSD-F2000GBMP600PRO
Modell  MP600 PRO
EAN/UPC  0840006637349

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  CORSAIR MP600 PRO - Solid-State-Disk - 2 TB - PCI Express 4.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid-State-Disk - intern - TRIM-Unterstützung, Dynamic and Static Wear Leveling, Garbage Collection-Technologie, DRAM-Cache, Bad Block Management, NVM Express (NVMe) 1.4, Phison PS5018-E18 Controller
Kapazität  2 TB
Integrierter Kühlkörper  Ja
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Formfaktor  M.2 2280
Merkmale  TRIM-Unterstützung, Dynamic and Static Wear Leveling, Garbage Collection-Technologie, DRAM-Cache, Bad Block Management, NVM Express (NVMe) 1.4, Phison PS5018-E18 Controller, S.M.A.R.T.
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15 mm x 80 mm x 23 mm
Gewicht  34 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid-State-Disk - intern
Kapazität  2 TB
Verschlüsselungsalgorithmus  256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp  3D triple-level cell (TLC)
Integrierter Kühlkörper  Ja
Formfaktor  M.2 2280
Merkmale  TRIM-Unterstützung, Dynamic and Static Wear Leveling, Garbage Collection-Technologie, DRAM-Cache, Bad Block Management, NVM Express (NVMe) 1.4, Phison PS5018-E18 Controller, S.M.A.R.T.
Breite  15 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  23 mm
Gewicht  34 g
  
Leistung  
SSD-Leistung  1400 TB
Interner Datendurchsatz  7000 MBps (lesen)/ 6550 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write  800000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read  660000 IOPS
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,700,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  2 mW (DevSleep)
5 mW (Leerlauf)
8.1 Watt (Schreiben)
7.3 Watt (Lesen)
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS X, Windows 10
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  13.5 cm
Transporttiefe  11 cm
Transporthöhe  2.4 cm
Transportgewicht  72 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Min. Lagertemperatur  -40 °C
Max. Lagertemperatur  85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  90% under 40 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Gerätetyp:
Solid-State-Disk - intern
Kapazität:
2 TB
Verschlüsselungsalgorithmus:
256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp:
3D triple-level cell (TLC)
Integrierter Kühlkörper:
Ja
Formfaktor:
M.2 2280
Breite:
15 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
23 mm
SSD-Leistung:
1400 TB
Interner Datendurchsatz:
7000 MBps (lesen)/ 6550 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write:
800000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read:
660000 IOPS
MTBF:
1,700,000 Stunden
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS X, Windows 10
Transportbreite:
13.5 cm
Transporttiefe:
11 cm
Transporthöhe:
2.4 cm
Transportgewicht:
72 g
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Min. Lagertemperatur:
-40 °C
Max. Lagertemperatur:
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
90% under 40 °C
Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, internal hard drives ssd 2000 gb, internes ssd, interne ssd 2tb, corsair, 2280, mp600, pcie, nvme, 2000, cssdf2000gbmp600pro, cssd, f2000gbmp600pro, intern, 256bitaes, integrierter, kühlkörper, khlkrper, gen4, bietet, herausragende, speicherleistung, erreicht, dank, pcietechnologie, ultraschnelle, geschwindigkeiten., force, gen4x4, /7000mbs
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
77
€ 4,50*
ab € 156,65*
€ 193,01*
2 Tage
9
€ 6,90*
ab € 157,78*
€ 194,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 158,88*
€ 194,19*
€ 6,78*
ab € 161,32*
€ 196,57*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 163,62*
€ 197,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,19*
€ 231,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,22*
€ 214,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,45*
€ 202,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,88*
€ 189,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AMD
100-100001489BOX
ab € 92,80*
Ähnlich
AMD
100-100000252BOX
ab € 105,01*
Ähnlich
AMD
100-100001488BOX
ab € 106,05*
Ähnlich
AMD
100-100000263BOX
ab € 137,41*
Ähnlich
AMD
100-100001503WOF
ab € 186,56*
Ähnlich
AMD
100-100000589WOF
ab € 308,83*
Ähnlich
Corsair
CO-9050142-WW
ab € 14,26*
Ähnlich
Corsair
CO-9050162-WW
ab € 17,63*
Ähnlich
Corsair
CL-9011118-WW
ab € 31,55*
Ähnlich
Corsair
CO-9050100-WW
ab € 71,25*
Ähnlich
Corsair
CO-9050156-WW
ab € 62,41*
Ähnlich
Corsair
CO-9050163-WW
ab € 47,05*
Ähnlich
Corsair
CP-8920257
ab € 16,90*
Ähnlich
Corsair
CP-9020277-EU
ab € 45,78*
Ähnlich
Corsair
CMT32GX5M2B5200C40
ab € 116,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.