Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Notebook-Ständer mit Smartphone-Halterungen schwarz, für Notebooks von 25,40 - 39,62 cm (10"-15.6"), - 1 Stück (AA0133)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6981765
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0133
EAN/GTIN:
     4052792061420
Suchbegriffe:
Laptop-Halter
Laptopständer
Notebook Halterung
Notebookhalter

Übersicht

Kurzinfo  LogiLink - Notebook-Ständer - mit Smartphone-Ständer - Desktop - 25,40cm (10") - 40,60cm (16") - Schwarz
Gruppe  Systemzubehör
Hersteller  2direct
Hersteller Art. Nr.  AA0133
EAN/UPC  4052792061420

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  LogiLink Notebook-Ständer
Produkttyp  Notebook-Ständer
Eingebaute Geräte  Smartphone-Ständer
Platzierung/Montage  Desktop
Farbe  Schwarz
Produktmaterial  Kunststoff, Metall
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  28 cm x 28 cm x 2.5 cm
Gewicht  875 g
Notebook unterstützte Größen  25,40cm (10") - 40,60cm (16") / 25.4 cm - 40.6 cm
Funktionen  Zusammenklappbar, belüftet, tragbar, Schwenkeinstellung (9 Stufen)

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Notebook-Ständer
Eingebaute Geräte  Smartphone-Ständer
Platzierung/Montage  Desktop
Produktmaterial  Kunststoff, Metall
Breite  28 cm
Tiefe  28 cm
Höhe  2.5 cm
Max. Ladegewicht  20 kg
Gewicht  875 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht  28.7 cm x 28.4 cm x 3.3 cm / 990 g
Notebook unterstützte Größen  25,40cm (10") - 40,60cm (16") / 25.4 cm - 40.6 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Zusammenklappbar, belüftet, tragbar, Schwenkeinstellung (9 Stufen)
Kennzeichnung  RoHS, WEEE

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkttyp:
Notebook-Ständer
Eingebaute Geräte:
Smartphone-Ständer
Platzierung/Montage:
Desktop
Produktmaterial:
Kunststoff, Metall
Breite:
28 cm
Tiefe:
28 cm
Höhe:
2.5 cm
Max. Ladegewicht:
20 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht:
28.7 cm x 28.4 cm x 3.3 cm / 990 g
Notebook unterstützte Größen:
25,40cm (10") - 40,60cm (16") / 25.4 cm - 40.6 cm
Farbe:
Schwarz
Kennzeichnung:
RoHS, WEEE
Weitere Suchbegriffe: Notebookständer, laptop-halter logilink, laptop halter, laptopständer 10 zoll, logilink, notebookständer, notebookstnder, notebook, ständer, aa0133, schwarz, 0133, smartphoneständer, desktop, smartphonestnder, smartphone, smartphonehalterungen, blick, notebooks, stück, 2540, 3962, 10156, stck, halterungen, einen, optimalen, ihren, monitor, sorgt
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 16,58*
€ 23,08*
5 Tage
357
€ 9,90*
ab € 16,63*
€ 23,09*
€ 5,50*
ab € 18,00*
€ 25,57*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 28,19*
€ 38,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.