Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6957361 Herst.-Nr.: 41167 EAN/GTIN: 4002888411677 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Lindy - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) bis DisplayPort (M) - DisplayPort 1.4 - 5 m - rund, aktiv, unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 144 Hz (4096 x 2160) - Schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | Lindy | Hersteller Art. Nr. | 41167 | Modell | | EAN/UPC | 4002888411677 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Lindy DisplayPort-Kabel - DisplayPort bis DisplayPort - 5 m | Typ | DisplayPort-Kabel | Technologie | Abgeschirmt | Besonderheiten | Rund, aktives Kabel, unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 144 Hz (4096 x 2160), Kupferblankleiter, HDR-Support, ABS-Steckergehäuse | Länge | 5 m | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich (Eingang) | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich (Ausgang) | Produktzertifizierungen | DisplayPort 1.4 | Farbe | Schwarz | Verpackung | Polybeutel | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DisplayPort-Kabel | Technologie | Abgeschirmt | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Magnesium-Abschirmung | Kabelmantelmaterial | PVC | American Wire Gauge (AWG) | 28 | Beschichteter Stecker | Gold | Besonderheiten | Rund, aktives Kabel, unterstützt 8K 60 Hz (7680 x 4320), unterstützt 4K 144 Hz (4096 x 2160), Kupferblankleiter, HDR-Support, ABS-Steckergehäuse | Länge | 5 m | Außendurchmesser | 7 mm | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich (Eingang) | Stecker (zweites Ende) | 20-poliger DisplayPort - männlich (Ausgang) | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | DisplayPort 1.4, FCC, RoHS, REACH | Verpackung | Polybeutel | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,4 kg | Typ: | DisplayPort-Kabel | Technologie: | Abgeschirmt | Abschirmungsmaterial: | Aluminium-Magnesium-Abschirmung | Kabelmantelmaterial: | PVC | American Wire Gauge (AWG): | 28 | Beschichteter Stecker: | Gold | Länge: | 5 m | Außendurchmesser: | 7 mm | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 20-poliger DisplayPort - männlich (Eingang) | Stecker (zweites Ende): | 20-poliger DisplayPort - männlich (Ausgang) | Kennzeichnung: | DisplayPort 1.4, FCC, RoHS, REACH | Verpackung: | Polybeutel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, displayport kabel 5m, alarmkabel, displayport, lindy, 41167, unterstützt, 7680, 4320, 4096, 2160, untersttzt, displayportkabel, schwarz, kabel, rund, aktiv, aktivkabel, stecker, baut, zuverlässige, verbindungen, über, größere, entfernungen, zuverlssige, grere, anschlusskabel, 5.00 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 49,27* | € 63,70* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 49,33* | € 63,72* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 49,36* | € 63,94* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 51,69* | € 66,34* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 59,88* | € 76,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|