Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday - Besonders hohe Ergiebigkeit - Cyan - kompatibel - Tintenpatrone - für HP PageWide Managed MFP P57750dw, P55250dw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Xerox Everyday - Besonders hohe Ergiebigkeit - Cyan - kompatibel - Tintenpatrone - für HP PageWide Managed MFP P57750dw, P55250dw
Artikel-Nr.:
     2753I-6956619
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R04216
EAN/GTIN:
     0095205066227
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone

Übersicht

Kurzinfo  Xerox Everyday - Besonders hohe Ergiebigkeit - Cyan - kompatibel - Tintenpatrone - für HP PageWide Managed MFP P57750dw, P55250dw
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  006R04216
Modell  Everyday
EAN/UPC  0095205066227

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox Everyday - Besonders hohe Ergiebigkeit - Cyan - Tintenpatrone (Alternative zu: HP L0S29YC)
Produkttyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Druckfarbe  Cyan
Patronenleistung  Besonders hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 16000 Seiten
Kompatibel mit  HP PageWide Managed MFP P57750dw, P55250dw

Ausführliche Details

Allgemein  
Alternative zu  HP L0S29YC
Transportbreite  33.5 cm
Transporthöhe  25 cm
Transportgewicht  369.7 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tintenpatrone
Drucktechnologie  Tintenstrahl
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Besonders hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 16000 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP PageWide Managed MFP P57750dw, P55250dw

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Alternative zu:
HP L0S29YC
Transportbreite:
33.5 cm
Transporthöhe:
25 cm
Transportgewicht:
369.7 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tintenpatrone
Drucktechnologie:
Tintenstrahl
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Besonders hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit:
Bis zu 16000 Seiten
Kompatibel mit:
HP PageWide Managed MFP P57750dw, P55250dw
Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Xerox, Inkjet-Patrone Xerox, Tintenstrahlpatrone Xerox, Xerox Druckerpatrone, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone für Xerox, Inkjet-Patrone für Xerox, Tintenstrahlpatrone für Xerox, Lasertoner, Original-Toner, Toner, Toner Cartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner cyan, druckerpatrone xerox, xerox druckerpatronen, xerox, everyday, cyan, l0s29yc, pagewide, alternative, 006r04216, hohe, ergiebigkeit, kompatibel, 04216, besonders, tintenpatrone, managed, p57750dw, p55250dw, 57750, 55250, 16000, toner, pagewidecartridge, cartridge, pagewidetoner, wiederaufbereitet, 976yc, tonerpatrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 111,85*
€ 146,05*
€ 4,50*
ab € 111,81*
€ 146,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,72*
€ 169,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,68*
€ 159,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,55*
€ 145,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.