Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE - Stromkabel - USB-C (M) zu Gleichstromstecker 4,0 x 1,7 mm (M) - DC 18 - 20 V - 3.25 A - 2 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild1
Detailbild1
Artikel-Nr.:
     2753I-6955914
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     26675
EAN/GTIN:
     4043718294251
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel

Übersicht

Kurzinfo  INLINE - Stromkabel - USB-C (M) zu Gleichstromstecker 4,0 x 1,7 mm (M) - DC 18 - 20 V - 3.25 A - 2 m - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  26675
Modell  
EAN/UPC  4043718294251

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  INLINE - Stromkabel - USB-C zu Gleichstromstecker 4,0 x 1,7 mm - 2 m
Typ  Stromkabel
Länge  2 m
Anschluss  24-poliger USB-C - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)  Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) - männlich (Ausgang)
Bewertete Spannung  DC 18 - 20 V
Bewertete Stromstärke  3.25 A
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Stromkabel
Bewertete Spannung  DC 18 - 20 V
Bewertete Stromstärke  3.25 A
Länge  2 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  24-poliger USB-C - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende)  Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) - männlich (Ausgang)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Stromkabel
Bewertete Spannung:
DC 18 - 20 V
Bewertete Stromstärke:
3.25 A
Länge:
2 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
24-poliger USB-C - männlich (Eingang)
Stecker (zweites Ende):
Gleichstromstecker 4,0 mm (ID: 1,7 mm) - männlich (Ausgang)
Weitere Suchbegriffe: 26675, inline, inline®, typc, benq/asus, notebook, rund/klein, ladekabel, benqasus, rundklein, benq, asus, rund, klein, stromkabel, usbc, gleichstromstecker, 3.25, schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,14*
€ 5,51*
5 Tage
228
€ 1,00*
ab € 14,32*
€ 15,24*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,77*
€ 17,83*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.