Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6918978 Herst.-Nr.: 006R04147 EAN/GTIN: 0095205063998 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Xerox Everyday - Toner Schwarz - ersetzt HP 651A / 650A / 307A für HP Color LaserJet Enterprise M750, MFP M775; CP5225, CP5525 | Gruppe | Druckerverbrauchsmaterial | Hersteller | Xerox | Hersteller Art. Nr. | 006R04147 | Modell | Everyday | EAN/UPC | 0095205063998 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Xerox Everyday - Schwarz - Tonerpatrone (Alternative zu: HP 307A, HP 650A, HP 651A) | Produkttyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Druckfarbe | Schwarz | Ergiebigkeit | Bis zu 13500 Seiten | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn, CP5525n, CP5525xh, M750dn, M750n, M750xh; Color LaserJet Professional CP5225, CP5225dn, CP5225n; LaserJet Enterprise MFP M775dn, MFP M775f, MFP M775z, MFP M775z+ | Ausführliche Details Allgemein | | Alternative zu | HP 307A, HP 650A, HP 651A | | | Verbrauchsmaterial | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | Drucktechnologie | Laser | Farbe | Schwarz | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | Ergiebigkeit | Bis zu 13500 Seiten | | | Informationen zur Kompatibilität | | Kompatibel mit | HP Color LaserJet Enterprise CP5525dn, CP5525n, CP5525xh, M750dn, M750n, M750xh HP Color LaserJet Professional CP5225, CP5225dn, CP5225n HP LaserJet Enterprise MFP M775dn, MFP M775f, MFP M775z, MFP M775z+ | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,5 kg | Alternative zu: | HP 307A, HP 650A, HP 651A | Verbrauchsmaterialtyp: | Tonerpatrone | Drucktechnologie: | Laser | Farbe: | Schwarz | Enthaltene Anz.: | 1er-Pack | Ergiebigkeit: | Bis zu 13500 Seiten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, xerox toner schwarz, lasertoner für brother, toner für brother schwarz, xerox, 006r04147, 04147, everyday, toner, schwarz, 651a, 650a, 307a, ce340ace270ace740a, kompatibel, color, laserjet, black, ce340a/ce270a/ce740a, ce340a, ce270a, ce740a, tonerpatrone, enterprise, m750, cp5225, alternative, 13500, cp5525, 5525 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 57,38* | € 76,54* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 62,11* | € 82,84* | | | | | 15 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 63,07* | € 84,13* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 65,45* | € 87,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|