Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6822732 Herst.-Nr.: MG08ACA14TE EAN/GTIN: 8592978329785 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Toshiba MG08 Series MG08ACA14TE - Festplatte - 14 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 U/min - Puffer: 512 MB | Gruppe | Festplatten | Hersteller | Toshiba | Hersteller Art. Nr. | MG08ACA14TE | EAN/UPC | 8592978329785 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Toshiba MG08 Series MG08ACA14TE - Festplatte - 14 TB - SATA 6Gb/s | Typ | Festplatte - intern | Kapazität | 14 TB | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Datenübertragungsrate | 600 MBps | Puffergrösse | 512 MB | Spindelgeschwindigkeit | 7200 U/min | Merkmale | RV-Sensor, Advanced Format 512e, Persistente Schreib-Cache-Technologie, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 26.1 mm | Gewicht | 720 g | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Festplatte - intern | Kapazität | 14 TB | Formfaktor | 3.5" (8.9 cm) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | Puffergröße | 512 MB | Merkmale | RV-Sensor, Advanced Format 512e, Persistente Schreib-Cache-Technologie, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design | Höhe | 26.1 mm | Gewicht | 720 g | | | Leistung | | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | Interner Datendurchsatz | 248 MBps | Spindelgeschwindigkeit | 7200 U/min | | | Zuverlässigkeit | | MTBF | 2,500,000 Stunden | | | Erweiterung und Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x SATA 6 Gb/s | Kompatibles Schaltfeld | 3.5" (8.9 cm) | | | Stromversorgung | | Energieverbrauch | 4 Watt (Leerlauf) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg | Gerätetyp: | Festplatte - intern | Kapazität: | 14 TB | Formfaktor: | 3.5" (8.9 cm) | Schnittstelle: | SATA 6Gb/s | Puffergröße: | 512 MB | Höhe: | 26.1 mm | Übertragungsrate Laufwerk: | 600 MBps (extern) | Interner Datendurchsatz: | 248 MBps | Spindelgeschwindigkeit: | 7200 U/min | MTBF: | 2,500,000 Stunden | Schnittstellen: | 1 x SATA 6 Gb/s | Kompatibles Schaltfeld: | 3.5" (8.9 cm) | Energieverbrauch: | 4 Watt (Leerlauf) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatte SATA, HDD SATA, Hard Drive SATA, Harddisk SATA, SATA Festplatte, SATA Festplatten, SATA HDD, SATA Hard Drive, SATA Harddisk, SCSI Festplatte, SCSI Festplatten, SCSI HDD, SCSI Hard Drive, SCSI Harddisk, scsi festplatte, toshiba, mg08aca14te, 7200, sata, 6gbs, mg08, 6gb/s, series, festplatte, intern, 3.5", puffer:, puffer, 512e, enterprise, capacity, 14tb, 14.0tb, 7.200rpm, 256mb, 3.5', 4260557511558, 140tb, 7200rpm, 200rpm, 14000gb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,45* | ab € 236,52* | € 241,73* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 254,09* | € 259,66* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 258,99* | € 264,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|