Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba MG08 3.5 Zoll 14000 GB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba MG08 3.5 Zoll 14000 GB Serial ATA III
Toshiba MG08 3.5 Zoll 14000 GB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     CIDE6-85900650
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     MG08ACA14TE
EAN/GTIN:
     8592978329785
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 Zoll
HDD Kapazität
14000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
Serial ATA III
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
512 MB
Geräuschpegel Ruhemodus
20 dB
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF)
2500000 h
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717050
Sonstige Funktionen
Maximale Datenübertragungsrate
248 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
720 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Vibrationen in Betrieb
0.75 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Höhe bei Betrieb
-305 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
-305 - 12192 m
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
250 G
Energie
Energieverbrauch (lesen)
7.63 W
Energieverbrauch (schreiben)
7.63 W
Energieverbrauch (idle)
4 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 236,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,69*
€ 287,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,27*
€ 287,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,97*
€ 285,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,90*
€ 285,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.