Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Gryphon I GBT4200 - USB Kit - Barcode-Scanner - tragbar - Linear-Imager - 400 Scans/Sek. - decodiert - Bluetooth 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6803395
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     GBT4200-BK-BTK1
EAN/GTIN:
     5704174282846
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Übersicht

Kurzinfo  Datalogic Gryphon I GBT4200 - USB Kit - Barcode-Scanner - tragbar - Linear-Imager - 400 Scans/Sek. - decodiert - Bluetooth 4.0
Gruppe  Strichcodeleser
Hersteller  Datalogic
Hersteller Art. Nr.  GBT4200-BK-BTK1
Modell  Gryphon I GBT4200
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Datalogic Gryphon I GBT4200 - USB Kit - Barcode-Scanner
Typ  Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 4.0 - decodiert
Farbe  Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Scan-Elementtyp  Linear-Imager - Doppel-LED
Scangeschwindigkeit  400 Scans/Sek.
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Wireless Connectivity  Bluetooth 4.0 LE
Batterie  1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  6.8 cm x 10.9 cm x 16.6 cm
Gewicht  163 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Barcode-Scanner - tragbar
Farbe  Schwarz
  
Barcode  
Schnittstellen Typ  Bluetooth 4.0
Min. Strichcodesymbolbreite  3 mil
Scan-Elementtyp  Linear-Imager - Doppel-LED
Wellenlänge der Lichtquelle  613-630 nm
Scanmodus  Single Pass
Scangeschwindigkeit  400 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz  147 cm
Skew (Grad)  65
Pitch (Grad)  65
Print Contrast Signal (PCS)  15%
Entschlüsselungsfunktion  EAN/JAN, Code 39, GS1 DataBar, UPC
TTL Decoding  Decodiert
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg  Signalton, LED-Anzeige
Funktionen  Green Spot-Technologie, zur Desinfektion bereites Gehäuse, Datalogic Motionix-Technologie, 16 kV ESD-Schutz (Luftentladung), wireless charging technology
  
Netzwerk  
Wireless Connectivity  Bluetooth 4.0 LE
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  Inductive charging station
Enthaltene Kabel  1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung  IP52, China RoHS, IEC 62471, EU RoHS
  
Stromversorgung  
Batterie  1 x Lithium-Ionen
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  6.8 cm
Tiefe  10.9 cm
Höhe  16.6 cm
Gewicht  163 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 95%
Drop Specification  1,8 m über Betonboden

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Typ:
Barcode-Scanner - tragbar
Farbe:
Schwarz
Schnittstellen Typ:
Bluetooth 4.0
Min. Strichcodesymbolbreite:
3 mil
Scan-Elementtyp:
Linear-Imager - Doppel-LED
Wellenlänge der Lichtquelle:
613-630 nm
Scanmodus:
Single Pass
Scangeschwindigkeit:
400 Scans/Sek.
Max. Gebrauchsdistanz:
147 cm
Skew (Grad):
65
Pitch (Grad):
65
Print Contrast Signal (PCS):
15%
Entschlüsselungsfunktion:
EAN/JAN, Code 39, GS1 DataBar, UPC
TTL Decoding:
Decodiert
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg:
Signalton, LED-Anzeige
Wireless Connectivity:
Bluetooth 4.0 LE
Zubehör im Lieferumfang:
Inductive charging station
Enthaltene Kabel:
1 x USB-Kabel - extern
Kennzeichnung:
IP52, China RoHS, IEC 62471, EU RoHS
Batterie:
1 x Lithium-Ionen
Breite:
6.8 cm
Tiefe:
10.9 cm
Höhe:
16.6 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 95%
Drop Specification:
1,8 m über Betonboden
Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, datalogic usb barcodescanner, barcode scanner, barcode scanner usb, 4200, datalogic, gryphon, gbt4200, gbt4200bkbtk1, linearimager, scanssek, bluetooth, btk1, barcodescanner, tragbar, scans/sek., barcode, scanner, linear, imager, scans, decodiert, schwarz, black, multiif, retail, reichweite:, 100m, multi, interface
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 262,20*
€ 294,30*
€ 1,00*
ab € 263,22*
€ 295,41*
€ 9,90*
ab € 264,64*
€ 299,49*
Frei Haus
ab € 267,84*
€ 301,20*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 309,06*
€ 344,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,82*
€ 410,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 344,57*
€ 410,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,08*
€ 397,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,88*
€ 393,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,06*
€ 367,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Datalogic
8-0935
ab € 12,95*
Zubehör
Datalogic
90A052352
ab € 14,78*
Zubehör
Datalogic
90A052356
ab € 26,39*
Zubehör
Datalogic
RBP-GM4200
ab € 15,40*
Zubehör
Datalogic
CC-4190-BK
ab € 12,56*
Zubehör
Datalogic
90A052353
ab € 14,78*
Zubehör
Datalogic
90A052361
ab € 19,52*
Zubehör
Datalogic
90A052354
ab € 19,41*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-WH-BT
ab € 117,73*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-BK-BT
ab € 117,96*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-BK-BT-SCO
ab € 117,49*
Zubehör
Datalogic
WLC4190-HC-BT
ab € 132,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.