Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo (4tn Generation) - Smart-Lautsprecher - Bluetooth, Wi-Fi - App-gesteuert - zweiweg - Blau-Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amazon Echo (4. Generation)
Amazon Echo (4. Generation)
Artikel-Nr.:
     2753I-6795431
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B085HK4KL5
EAN/GTIN:
     0840080572154
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Multiroom-Lautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher

Übersicht

Kurzinfo  Amazon Echo (4tn Generation) - Smart-Lautsprecher - Bluetooth, Wi-Fi - App-gesteuert - zweiweg - Blau-Grau
Gruppe  Lautsprecher
Hersteller  Amazon.com
Hersteller Art. Nr.  B085HK4KL5
Modell  Echo (4tn Generation)
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Amazon Echo (4tn Generation) - Smart-Lautsprecher
Produkttyp  Smart-Lautsprecher
Lautsprechertyp  Zweiweg - aktiv
Schnittstellen  Bluetooth, Wi-Fi
Plattform  Hue, Ring
Intelligenter Assistent  Mit Alexa - direkt
Streaming-Services  Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Musik
Lautsprecherdetails  Lautsprecher - zweiweg - aktiv
Farbe  Blau-Grau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.4 cm x 14.4 cm x 13.3 cm
Gewicht  970 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Smart-Lautsprecher
Freisprechfunktion  Ja
Mikrofon  Ja
Farbe  Blau-Grau
  
Lautsprechersystem  
Lautsprechertyp  Zweiweg - aktiv
Multiroom  Ja
Verstärker  Integriert
Schnittstellen  Bluetooth, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Bluetooth-Profile  Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP)
Internet-Streaming-Dienste  Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Musik
Steuerung  Lautstärke, gedämpftes Mikrofon, Aktion
App-Steuerung  Ja
  
Internet der Dinge (IoT)  
Internet der Dinge (IoT) kompatibel  Ja
Hub  Integriert
Plattform  Hue, Ring
Kommunikationsart  Wolke
Intelligenter Assistent  Mit Alexa
Sprachsteuerung  Direkt
  
Einzelheiten des Lautsprechersystems  
Lautsprecherdetails  Lautsprecher - zweiweg - aktiv
Treiberdetails  Woofer-Treiber - 76 mm (3") - Neodym
2 x Tweeter-Driver - 20 mm (0.8")
  
Verbindungen  
Anschlusstyp  Audio Line-in / Audio Line-out (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
  
Verschiedenes  
Zubehör im Lieferumfang  AC Power Adapter
  
Stromversorgung  
Stromquelle  Gleichstrom-Adapter
  
Maße und Gewicht  
Breite  14.4 cm
Tiefe  14.4 cm
Höhe  13.3 cm
Gewicht  970 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Produkttyp:
Smart-Lautsprecher
Freisprechfunktion:
Ja
Mikrofon:
Ja
Farbe:
Blau-Grau
Lautsprechertyp:
Zweiweg - aktiv
Multiroom:
Ja
Verstärker:
Integriert
Schnittstellen:
Bluetooth, IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Internet-Streaming-Dienste:
Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon Musik
Steuerung:
Lautstärke, gedämpftes Mikrofon, Aktion
App-Steuerung:
Ja
Internet der Dinge (IoT) kompatibel:
Ja
Hub:
Integriert
Plattform:
Hue, Ring
Kommunikationsart:
Wolke
Intelligenter Assistent:
Mit Alexa
Sprachsteuerung:
Direkt
Lautsprecherdetails:
Lautsprecher - zweiweg - aktiv
Anschlusstyp:
Audio Line-in / Audio Line-out (Mini-Phone Stereo 3,5 mm)
Zubehör im Lieferumfang:
AC Power Adapter
Stromquelle:
Gleichstrom-Adapter
Breite:
14.4 cm
Tiefe:
14.4 cm
Höhe:
13.3 cm
Weitere Suchbegriffe: Netzwerklautsprecher, WLAN-Lautsprecher, SmartHome Sprachsteuerung, Sprachsteuerung, netzwerk lautsprecher, amazon, echo, blaugrau, b085hk4kl5, generation, blau, grau, smartlautsprecher, bluetooth, wifi, appgesteuert, zweiweg, smart, lautsprecher, gesteuert, assistant, speaker, blue/grey, 8400805721544, bluegrey, blue, grey, blau/grau, intelligenter, melynas/pilka, intelligent
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 56,13*
€ 74,29*
€ 5,00*
ab € 56,26*
€ 74,45*
1 Tag
24
€ 7,50*
ab € 57,71*
€ 76,34*
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 58,72*
€ 77,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,26*
€ 86,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,91*
€ 99,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.