Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amazon Echo (4. Generation)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amazon Echo (4. Generation)
Amazon Echo (4. Generation)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-86059379
Hersteller:
     Amazon
Herst.-Nr.:
     B085HK4KL5
EAN/GTIN:
     0840080572154
Suchbegriffe:
Bluetooth Lautsprecher
Bluetooth Speaker
Multiroom-Lautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher
Wir stellen vor: der neue Echo
Eine runde Sache – Echo vereint herausragenden Klang, einen integrierten Zigbee-Smart Home-Hub und einen Temperatursensor. Die leistungsstarken Lautsprecher bieten satten, detailgetreuen Sound, der sich automatisch an jeden Raum anpasst. Genießen Sie klare Höhen, dynamische Mitten und tiefe Bässe. Bitten Sie Alexa einfach darum, Musik abzuspielen, Fragen zu beantworten, Anrufe zu tätigen, die Nachrichten, den Wetterbericht oder Sportergebnisse vorzulesen und vieles mehr.

„Alexa, spiel überall Musik.“
Fragen Sie Alexa nach einem Song, einem Interpreten oder einer Musikrichtung auf Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer und vielen weiteren. Mit mehreren kompatiblen Echo-Geräten in verschiedenen Räumen können Sie dank Multiroom Musik das gesamte Haus mit Musik füllen. Hören Sie zudem Audible, Radiosender, Podcasts und vieles mehr. Außerdem können Sie Ihr Echo-Gerät mit Fire TV verknüpfen, um Szenen mit Klang in Heimkino-Qualität zum Leben zu erwecken.

Sprachsteuerung für Ihr Zuhause
Der integrierte Smart Home-Hub erleichtert die Einrichtung und Steuerung Dutzender kompatibler Geräte, die Zigbee nutzen. Schalten Sie kompatible Lampen, Stecker, Sensoren oder Türschlösser ein und sagen Sie: „Alexa, suche meine Geräte.“

Alexa hilft Ihnen gerne
Machen Sie sich das Leben zuhause leichter. Verwenden Sie Ihre Stimme, um Timer zu stellen, Listen zu aktualisieren, Fragen zu stellen oder Kalendereinträge und Erinnerungen zu erstellen. Hören Sie die Nachrichten, den Wetterbericht oder Verkehrsinformationen und nutzen Sie Zehntausende Alexa Skills, wie beispielsweise TV DIGITAL oder Fitbit.

Bleiben Sie in Verbindung und auf dem neuesten Stand
Verbinden Sie sich direkt über Drop In mit kompatiblen Echo-Geräten in anderen Räumen in Ihrem Zuhause. Machen Sie eine Ankündigung, wenn das Abendessen fertig ist oder erinnern Sie die Kinder daran, dass Schlafenszeit ist. Bleiben Sie mit Freunden und Familie in Verbindung, indem Sie Anrufe allein mithilfe Ihrer Stimme tätigen.

Entwickelt, um Datenschutz zu gewährleisten
Alexa und Echo-Geräte wurden mit Datenschutzmaßnahmen auf mehreren Ebenen entwickelt. Smarte Echo-Lautsprecher verfügen über eine Mikrofon-aus-Taste, mit der Sie die Stromzufuhr zu den Mikrofonen unterbrechen und sie somit deaktivieren können. Auch über Ihre Sprachaufzeichnungen haben Sie die volle Kontrolle. Sie können diese jederzeit einsehen, anhören oder löschen.

Einfache Einrichtung und Verwendung
Schritt 1
Schließen Sie Echo an eine Stromquelle an. Stellen Sie über die Alexa App eine Verbindung mit dem Internet her.

Schritt 2
Fragen Sie Alexa nach Musik, Wetter, Nachrichten und mehr.

Schritt 3
Um kompatible Smart Home-Geräte ganz einfach einzurichten, sagen Sie: „Alexa, suche meine Geräte.“

Jeder Tag ist „Tag der Erde“
Man muss kein Umweltwissenschaftler sein, um nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Bei der Entwicklung dieses Geräts haben wir in folgenden Aspekten auf Nachhaltigkeit geachtet:

Material
50 % der verwendeten Kunststoffe wurden durch die Wiederverwertung von Verbraucherabfällen gewonnen.
100 % der verwendeten Textilien wurden durch die Wiederverwertung von Verbraucherabfällen gewonnen.
Bei 100 % des verwendeten Aluminiums handelt es sich um recyceltes Aluminium-Druckgussmaterial.
Gerät, Kabel und Adapter eingeschlossen

Saubere Energie
Amazon baut neue Wind- und Solarparks, um saubere Energie zu produzieren, welche der Elektrizität, die von diesem Gerät genutzt wird, entspricht. Auf der Seite zum Thema Nachhaltigkeit erfahren Sie mehr dazu.

Geräteverpackung
99 % der Verpackung dieses Geräts bestehen aus Holzfaserwerkstoffen, die aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern oder recycelten Quellen bezogen wurden.

Energiesparmodus
Bei längerer Nichtbenutzung wechselt das Gerät in den Energiesparmodus, um den Energieverbrauch zu reduzieren. Für diverse Benutzerkonfigurationen steht der Energiesparmodus nicht zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
144 mm
Höhe
133 mm
Gewicht
970 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Anzahl der Lautsprecher
3
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
20 mm
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
76.2 mm
Freisprechmodus
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Merkmale
Virtueller Assistent
Amazon Alexa
Form
Sphärisch
Produktfarbe
Grau
Sprachsteuerung
Ja
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, Fire OS, iOS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,85*
€ 73,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.