Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon LP-E6NH - Batterie - Li-Ion - 2130 mAh - für EOS R5, R6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Canon LP-E6NH Akku
Canon LP-E6NH Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-6546869
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     4132C002
EAN/GTIN:
     4549292157239
Suchbegriffe:
Akku für Canon
Canon Digicam Akku
Canon Digitalcamera Akku
Canon Digitalcameraakku

Übersicht

Kurzinfo  Canon LP-E6NH - Batterie - Li-Ion - 2130 mAh - für EOS R5, R6
Gruppe  Netzgeräte und Batterien/Akkus
Hersteller  Canon
Hersteller Art. Nr.  4132C002
Modell  LP-E6NH
EAN/UPC  4549292157239

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Canon LP-E6NH Batterie - Li-Ion
Produkttyp  Batterie
Batterie  Lithium-Ionen - 2130 mAh
Entwickelt für  EOS R5, R6

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Batterie
Entwickelt für  Kamera
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  7.2 V
Kapazität  2130 mAh
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Canon EOS R5, R6

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Batterie
Entwickelt für:
Kamera
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
7.2 V
Kapazität:
2130 mAh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 80,35*
€ 103,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 90,40*
€ 114,37*
€ 6,78*
ab € 90,30*
€ 114,38*
1 Tag
13
€ 7,50*
ab € 103,87*
€ 131,66*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,37*
€ 136,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,86*
€ 135,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,57*
€ 118,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.