Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP CE505A) (006R03838)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6546490
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03838
EAN/GTIN:
     0095205594232
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox Everyday - Toner Schwarz - ersetzt HP 05A für LaserJet P2035, P2055; Canon imageCLASS LBP251, LBP253, LBP6300, LBP6650, LBP6670, MF414, MF416, MF5850, MF5880, MF5950, MF5960, MF6160, MF6180; imageRUNNER
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  006R03838
Modell  
EAN/UPC  0095205594232

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP CE505A)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Schwarz
Ergiebigkeit  Bis zu 2300 Seiten
Kompatibel mit  Canon ImageCLASS LBP251, LBP6300, LBP6650, LBP6670, MF414, MF416, MF5850, MF5880, MF5950, MF5960, MF6160, MF6180; HP LaserJet P2033, P2035, P2036, P2037, P2054, P2055, P2056, P2057

Ausführliche Details

Allgemein  
Alternative zu  HP CE505A
Transportbreite  9.9059 cm
Transporttiefe  32.0039 cm
Transporthöhe  18.5419 cm
Transportgewicht  997.9 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Schwarz
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Ergiebigkeit  Bis zu 2300 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  Canon ImageCLASS LBP251dw, LBP6300DN, LBP6650DN, LBP6670DN, MF414dw, MF416dw, MF5850DN, MF5880DN, MF5950dw, MF5960DN, MF6160dw, MF6180dw
HP LaserJet P2033, P2033n, P2035, P2035n, P2036, P2036n, P2037, P2037n, P2054d, P2054dn, P2054x, P2055, P2055d, P2055dn, P2055x, P2056d, P2056dn, P2056x, P2057d, P2057dn, P2057x

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Alternative zu:
HP CE505A
Transportbreite:
9.9059 cm
Transporttiefe:
32.0039 cm
Transporthöhe:
18.5419 cm
Transportgewicht:
997.9 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Schwarz
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Ergiebigkeit:
Bis zu 2300 Seiten
Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner Canon, Toner Cartridge Canon, Toner für Canon, Tonerkartusche Canon, Tonerkassette Canon, Lasertoner Xerox, Toner Cartridge Xerox, Toner Xerox, Toner für Xerox, Tonerkartusche Xerox, Tonerkassette Xerox, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, xerox toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz, xerox, 006r03838, 03838, everyday, toner, ce505a, schwarz, laserjet, canon, kompatibel, crg119, gpr41, alternative, crg119/, p2035, p2055, cartridge, tonerpatrone, imageclass, lbp251, lbp6670, mf414, mf416, mf6160, 2300, black
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 13,52*
€ 19,17*
€ 4,50*
ab € 14,65*
€ 20,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 15,30*
€ 21,50*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 21,00*
€ 29,07*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,97*
€ 30,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.