Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox Everyday - Toner High Yield Cyan - ersetzt HP 201X für Color LaserJet Pro M252; MFP M274, M277; Canon imageCLASS LBP612, MF632, MF634 (006R03693)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-6542085
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03693
EAN/GTIN:
     0095205894318
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge

Übersicht

Kurzinfo  Xerox Everyday - Toner High Yield Cyan - ersetzt HP 201X für Color LaserJet Pro M252; MFP M274, M277; Canon imageCLASS LBP612, MF632, MF634
Gruppe  Druckerverbrauchsmaterial
Hersteller  Xerox
Hersteller Art. Nr.  006R03693
Modell  
EAN/UPC  0095205894318

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Xerox - Hohe Ergiebigkeit - Cyan - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: HP CF401X, Canon CRG-045HC)
Produkttyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Druckfarbe  Cyan
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 2300 Seiten
Kompatibel mit  HP Color LaserJet Pro M252dn, M252dw, M252n, MFP M274n, MFP M277c6, MFP M277dw, MFP M277n

Ausführliche Details

Allgemein  
Alternative zu  HP CF401X, Canon CRG-045HC
Transportbreite  10.9219 cm
Transporttiefe  32.0039 cm
Transporthöhe  10.9219 cm
Transportgewicht  725.7 g
  
Verbrauchsmaterial  
Verbrauchsmaterialtyp  Tonerpatrone
Drucktechnologie  Laser
Farbe  Cyan
Enthaltene Anz.  1er-Pack
Patronenleistung  Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit  Bis zu 2300 Seiten
  
Informationen zur Kompatibilität  
Kompatibel mit  HP Color LaserJet Pro M252dn, M252dw, M252n, MFP M274n, MFP M277c6, MFP M277dw, MFP M277n

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Alternative zu:
HP CF401X, Canon CRG-045HC
Transportbreite:
10.9219 cm
Transporttiefe:
32.0039 cm
Transporthöhe:
10.9219 cm
Transportgewicht:
725.7 g
Verbrauchsmaterialtyp:
Tonerpatrone
Drucktechnologie:
Laser
Farbe:
Cyan
Enthaltene Anz.:
1er-Pack
Patronenleistung:
Hohe Ergiebigkeit
Ergiebigkeit:
Bis zu 2300 Seiten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 20,60*
€ 28,62*
€ 4,50*
ab € 22,32*
€ 30,94*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 24,71*
€ 34,06*
4 Tage
6
€ 1,00*
ab € 30,06*
€ 41,19*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,19*
€ 49,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,62*
€ 59,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.