Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-6536380 Herst.-Nr.: PRIGG10 EAN/GTIN: 5711783174936 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | MicroConnect - Parallelkabel - DB-25 (M) zu DB-25 (M) - 10 m - geformt, Daumenschrauben - beige | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | MicroConnect | Hersteller Art. Nr. | PRIGG10 | Modell | | EAN/UPC | 5711783174936 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | MicroConnect - Parallelkabel - DB-25 zu DB-25 - 10 m | Typ | Parallelkabel | Technologie | Abgeschirmt | Besonderheiten | Geformt, Daumenschrauben | Länge | 10 m | Anschluss | D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich | Stecker (zweites Ende) | D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich | Farbe | Beige | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Parallelkabel | Technologie | Abgeschirmt | Besonderheiten | Geformt, Daumenschrauben | Länge | 10 m | Farbe | Beige | | | Konnektivität | | Anschluss | D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich | Stecker (zweites Ende) | D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich | | | Abmessungen undamp; Gewicht (Transport) | | Service und Support | | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Typ: | Parallelkabel | Technologie: | Abgeschirmt | Besonderheiten: | Geformt, Daumenschrauben | Länge: | 10 m | Farbe: | Beige | Anschluss: | D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich | Stecker (zweites Ende): | D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 16,27* | € 23,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 19,27* | € 26,05* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,21* | € 54,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|