Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Origin Storage RR03XL - Akku - HP - PROBOOK 430 - G4 430 - G5 440 - G4 440 - G5 450 - G4 450 - G5 455 (RR03XL-BTI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BTI 3-Zellen Li-Ion 45Wh Notebook Akku
BTI 3-Zellen Li-Ion 45Wh Notebook Akku
BTI 3-Zellen Li-Ion 45Wh Notebook Akku
BTI 3-Zellen Li-Ion 45Wh Notebook Akku
BTI 3-Zellen Li-Ion 45Wh Notebook Akku
BTI 3-Zellen Li-Ion 45Wh Notebook Akku
BTI 3-Zellen Li-Ion 45Wh Notebook Akku
BTI 3-Zellen Li-Ion 45Wh Notebook Akku
Artikel-Nr.:
     2753I-6483835
Hersteller:
     Battery Technology
Herst.-Nr.:
     RR03XL-BTI
EAN/GTIN:
     5056006187363
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Akku
Markenkompatibilität  HP
Kompatibilität  PROBOOK 430, G4 430, G5 440, G4 440, G5 450, G4 450, G5 455
Produktfarbe  Schwarz
  
Batterie  
Batterietechnologie  Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität  3930 mAh
Batteriespannung  11,4 V
Anzahl Batteriezellen  3
Batteriekapazität (Wattstunden)  45 Wh
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Akku
Markenkompatibilität:
HP
Kompatibilität:
PROBOOK 430, G4 430, G5 440, G4 440, G5 450, G4 450, G5 455
Produktfarbe:
Schwarz
Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Batteriekapazität:
3930 mAh
Batteriespannung:
11,4 V
Anzahl Batteriezellen:
3
Batteriekapazität (Wattstunden):
45 Wh
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, lithium polymer akku, origin, rr03xlbti, storage, battery, probook, rr03xl, oem:rr03xl, 851610850, 851477421, akku, tech, 851610, 851477, oemrr03xl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,19*
€ 79,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 72,14*
€ 93,48*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 72,15*
€ 93,49*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,37*
€ 108,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,22*
€ 101,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.