Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Battery Technology 3C BATTERY PROBOOK 430 G4 OEM:RR03XL 851610-850 851477-421 Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Battery Technology 3C BATTERY PROBOOK 430 G4 OEM:RR03XL 851610-850 851477-421 Batterie
Battery Technology 3C BATTERY PROBOOK 430 G4 OEM:RR03XL 851610-850 851477-421 Batterie
Artikel-Nr.:
     7405B-998963162
Hersteller:
     Battery Technology
Herst.-Nr.:
     RR03XL-BTI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks

Battery Technology 3C BATTERY PROBOOK 430 G4 OEM:RR03XL 851610-850 851477-421 Batterie

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: BTI - Laptop-Batterie - Li-Pol - 3930 mAh - 45 Wh Gerätetyp: Laptop-Batterie Batterie: Lithium-Polymer 3 Zellen - 3930 mAh - 45 Wh Äquivalenter OEM-Akku: HP RR03XL Entwickelt für: HP ProBook 430 G4 Notebook, 430 G5 Notebook, 440 G4 Notebook, 440 G5 Notebook, 450 G4 Notebook, 450 G5 Notebook, 455 G4 Notebook, 455 G5 Notebook, 470 G5 Notebook

Battery Technology 3C BATTERY PROBOOK 430 G4 OEM:RR03XL 7405–851610–850 7405–851477–421 Batterie

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Laptop–Batterie
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium–Polymer
Bereitgestellte Spannung
11.4 V
Kapazität
3930 mAh – 45 Wh
Verschiedenes
Äquivalenter OEM–Akku
HP RR03XL
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 18 Monate
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProBook 430 G4 Notebook, 430 G5 Notebook, 440 G4 Notebook, 440 G5 Notebook, 450 G4 Notebook, 450 G5 Notebook, 455 G4 Notebook, 455 G5 Notebook, 470 G5 Notebook

Weitere Suchbegriffe: Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Notebookakku für HP, notebookakku für hp, Akkus, Zubehör Notebook, Zubehör, PC & Notebook
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,03*
€ 80,00*
€ 3,50*
ab € 81,88*
€ 93,49*
Lager 7405
1
€ 1,00*
ab € 81,89*
€ 93,51*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,31*
€ 101,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.