Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDA61K NUM WLAN 3GB/32GB N6703


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Honeywell EDA61K BT/WF/2D 6703/NUMERIC/CAMERA Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 435 g Schwarz
Honeywell EDA61K BT/WF/2D 6703/NUMERIC/CAMERA Handheld Mobile Computer 10,2 cm (4") 800 x 480 Pixel Touchscreen 435 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-1T74062
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     EDA61K-0NC934PEOK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
4IN WVGA 13MP GMS EXT BATT EU
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
TERM
Bildschirmdiagonale:
4 "
Display-Auflösung:
800 x 480 Pixel
Gewicht:
435 g
GPS:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Speicherkapazität:
3 GB
WLAN:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.059,05*
€ 1.149,56*
Frei Haus
ab € 1.057,48*
€ 1.150,61*
€ 1,00*
ab € 1.058,37*
€ 1.150,76*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.053,45*
€ 1.151,86*
5 Tage
31
€ 1,00*
ab € 1.058,59*
€ 1.154,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.151,86*
€ 1.370,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.141,07*
€ 1.357,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,48*
€ 1.333,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,98*
€ 1.304,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.053,45*
€ 1.253,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
50136024-001
ab € 16,59*
Zubehör
Honeywell
50149348-001
ab € 89,86*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-120-S00-05
ab € 9,10*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-CB-2
ab € 224,35*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HS-3PK
ab € 18,78*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-SH-DC
ab € 76,67*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-SHS-3PK
ab € 18,79*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-2
ab € 116,22*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-0
ab € 101,95*
Zubehör
Honeywell
EDA61K-HB-3
ab € 117,91*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB1
ab € 17,20*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB2
ab € 34,24*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB3
ab € 39,79*
Zubehör
Honeywell
SVCANDROID-MOB5
ab € 66,36*
Zubehör
Honeywell
SVCEDA61K-SG1R
ab € 41,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.