Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 10-Pack 6ft DisplayPort to DVI Cable, DisplayPort 1.2 to DVI-D Video Adapter Cable, 1080p, Passive DP++ to DVI Monitor Converter Cable, DP to DVI Digital Display, M...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - 1920x1200 - Stecker/Stecker - 10 Pack
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - 1920x1200 - Stecker/Stecker - 10 Pack
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - 1920x1200 - Stecker/Stecker - 10 Pack
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - 1920x1200 - Stecker/Stecker - 10 Pack
StarTech.com 1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - 1920x1200 - Stecker/Stecker - 10 Pack
Artikel-Nr.:
     2753I-6472953
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DP2DVIMM6X10
EAN/GTIN:
     0065030887809
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Übersicht

Kurzinfo  StarTech.com 10-Pack 6ft DisplayPort to DVI Cable - 1080p DisplayPort 1.2 to DVI-D Video Adapter Cable - Passive DP++ to DVI Digital Cable - Videokabel - DisplayPort (M) bis DVI-D (M) - DisplayPort++ - 1.828 m - passiv, 1080p-Unterstützung - Schwarz (Packung mit 10)
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  StarTech.com
Hersteller Art. Nr.  DP2DVIMM6X10
EAN/UPC  0065030887809

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  StarTech.com 6ft /1.8m DisplayPort to DVI Cable - 1920x1200 - 10 Pack - Videokabel - 1.828 m
Produktbeschreibung  StarTech.com 10-Pack 6ft DisplayPort to DVI Cable - 1080p DisplayPort 1.2 to DVI-D Video Adapter Cable - Passive DP++ to DVI Digital Cable - Videokabel - 1.828 m
Typ  Videokabel
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Besonderheiten  Passives Kabel, 1080p-Unterstützung, maximale Auflösung 1920 x 1200 bei 60 Hz
Länge  1.828 m
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Produktzertifizierungen  DisplayPort++
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details



Allgemein  
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ  Videokabel
Abschirmungsmaterial  PVC
Beschichteter Stecker  Nickel
Besonderheiten  Passives Kabel, 1080p-Unterstützung, maximale Auflösung 1920 x 1200 bei 60 Hz
Länge  1.828 m
Farbe  Schwarz
Breite  3.8 cm
Höhe  1.5 cm
Gewicht  150 g
  
Konnektivität  
Anschluss  20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)  Digital DVI, 24+1-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  DisplayPort++, FCC, RoHS, REACH
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  60 cm
Transporttiefe  45 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Packungsmenge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Typ:
Videokabel
Abschirmungsmaterial:
PVC
Beschichteter Stecker:
Nickel
Länge:
1.828 m
Farbe:
Schwarz
Breite:
3.8 cm
Höhe:
1.5 cm
Anschluss:
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende):
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Kennzeichnung:
DisplayPort++, FCC, RoHS, REACH
Transportbreite:
60 cm
Transporttiefe:
45 cm
Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech adapter displayport, adapterkabel dvi, startech displayport kabel auf dvi, displayport, adapter, cable, dp2dvimm6x10, 1200, startech.com, startech, passive, male, startechcom, pack, 1920, 1.8m, 1920x, multimonitor, 10er, 10pack, dvid, video, 1080p, dp++, monitor, converter, digital, display, adapterkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,32*
€ 137,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 122,10*
€ 152,14*
Frei Haus
ab € 121,62*
€ 152,15*
6 Tage
2
€ 1,00*
ab € 136,79*
€ 168,69*
Frei Haus
ab € 168,65*
€ 206,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,14*
€ 165,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,10*
€ 145,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.